SQUARE D QDA-serien, strömbrytare


Filter
Växelspänning: 240 VAC , AIC-betyg: 25kAIC @ 240V , effektbrytare typ: Standard , DC-spänningsklass: Inte betygsatt , Djup: 3.93 " , Ram storlek: 250A / QD , Ramtyp: QDA , Höjd: 6.47 " , Max. Trådstorlek: 300 kcmil , Min. Trådstorlek: 4 AWG , Montering: Anslut panelpanelen , Terminalanslutning: Juli , Resetyp: Termisk magnet , Spänning: 240V
StilModellAmpsAntal polerFasBreddPris (ex moms)
A
QDA32070
70334.5 "32 780 SEK
B
QDA221001
100213"21 206 SEK
A
QDA32100
100334.5 "36 654 SEK
B
QDA221004
100213"19 702 SEK
B
QDA221002
100213"19 175 SEK
A
QDA32110
110334.5 "34 546 SEK
B
QDA221251
125213"19 447 SEK
B
QDA221254
125213"20 069 SEK
B
QDA221252
125213"20 069 SEK
A
QDA32125
125334.5 "34 448 SEK
B
QDA221504
150213"21 206 SEK
B
QDA221502
150213"19 832 SEK
B
QDA221501
150A3--12 057 SEK
B
QDA221752
175213"20 114 SEK
B
QDA222001
200213"20 114 SEK
B
QDA222002
200213"19 845 SEK
A
QDA32200
200334.5 "36 119 SEK
B
QDA222004
200A3--10 534 SEK
B
QDA222251
225213"28 780 SEK
A
QDA32225
225334.5 "33 581 SEK
B
QDA222252
225A3--9 596 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?