DAYTON 5UPW9 Pump Centrifugal 3 Hp 3 Ph | AE6QZK

DAYTON 5UPW9 Pump Centrifugal 3 Hp 3 Ph

Finns i lager
Artikel: AE6QZK Modell: 5UPW9

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 846 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps11.2-10.6/5.3
Bearing TypeDubbelskärmad försmord kula
Bästa effektivitet GPM @ Head55 @ 90 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head25-78 GPM @ 126-46 ft
AvtappningspluggJa
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM @ 10 PSI92
GPM @ 15 PSI86
GPM @ 20 PSI80
GPM @ 25 PSI73
GPM @ 30 PSI66
GPM @ 35 PSI61
GPM @ 40 PSI55
GPM @ 45 PSI48
GPM @ 50 PSI40
GPM för vatten @ 2 ft. av Head96
Höjd13.75 "
Husets materialtermoplast
HP3
Hz60
PumphjulsmaterialNoryl
PumphjulstypStängt
Inlopp2"
Inloppstryck19 PSI
Längd20.5 "
Max. Falltryck141 PSI
Max. Flytande viskositet31 XNUMX SSU
Max. Huvud141 Ft.
Max. Tryck61 PSI
Max. Specifik gravitation1
MotorhöljeTEFC
motortyp3-fas
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet2"
Fas3
Portrotation90 graders steg
RPM3450
SkruvmaterialRostfritt stål
TätningsapplikationVatten
TätningsmaterialViton, kol, keramik, rostfritt stål
TätningstypViton monterad mekanisk axel
Servicefaktor1.1
AxelmaterialRostfritt stål
Stänga av141 Ft.
praktik1
Suglyft25 Ft.
TypSjälvsugande
Spänning208-230/460
Volut materialtermoplast
Vättade materialTermoplast, SS, Viton, Kol, Keramik
Bredd11.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.7
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8413702015
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5UPW9 Pump Centrifugal 3 Hp 3 Ph
11 846 kr /enhet