Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 5URA7 Bromsändmontering Skivmoment 15 fot-lb | AE6RAF

DAYTON 5URA7 bromsändfäste Skivmoment 15 fot-lb

Finns i lager
Artikel: AE6RAF Modell: 5URA7
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
7 158 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBroms
Omgivning (C)40 grader
Förstärkare håller0.3/0.2
Spolvolts208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC
KonverterarMotor Till En Bromsmotor
Diameter6.5 "
DutyKontinuerlig
KapslingDroppsäker
FinishRöd grundfärg
Funktion Stoppar och håller en motoraxel från att rotera
Hz50/60
Ingångsförstärkare5.9/3.0
Nyckelstorlek (in.)3 / 16 x 3 / 32
Längd4"
Spak typManuell frigöring
Max. Borra7 / 8 "
Max. HP @ 1725 varv / min3
Max. HP @ 3450 varv / min5
Max. Varvtal3600
Monteras på143 / 145TC motorfläns
NEMA / IEC-ram143 / 145TC
FasSingle
Ledningslängd (in.)18
Servicefaktor1.4
Axel Dia.7 / 8 "
Statiskt vridmoment15 Ft.-Lb.
TypSlutmonteringsskiva
Spänning @ 50 Hz174-190/380
Spänning @ 60 Hz208-230/460
BreddN / A

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.4515
Fartygets höjd (cm)21.84
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)19.56
HS-kod8505200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpolvoltsMax. BorraNEMA / IEC-ramAxel Dia.Spänning @ 60 HzPris
DAYTON 5URA0 Vridmoment för bromsändmontering 3 Ft-lb Dripproof | AE6QZY 5URA0115-208/230 VAC eller 95/174-190 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "115 / 208-2307 383 kr
DAYTON 5URA1 Vridmoment för bromsändmontering 6 Ft-lb Dripproof | AE6QZZ 5URA1115-208/230 VAC eller 95/174-190 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "115 / 208-2306 184 kr
DAYTON 5URA2 Vridmoment bromsändmontering 10 Ft-lb | AE6RAA 5URA2115-208/230 VAC eller 95/174-190 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "115 / 208-2307 346 kr
DAYTON 5URA3 Vridmoment för bromsändmontering 15 Ft-lb | AE6RAB 5URA3115-208/230 VAC eller 95/174-190 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "115 / 208-2307 354 kr
DAYTON 5URA4 Vridmoment för bromsändmontering 3 ft-lb | AE6RAC 5URA4208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "208-230/4606 977 kr
DAYTON 5URA5 Vridmoment för bromsändmontering 6 Ft-lb | AE6RAD 5URA5208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "208-230/4606 461 kr
DAYTON 5URA6 Bromsändmonterad skivmoment 10 F.-lb | AE6RAE 5URA6208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "208-230/4607 147 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5URA7 bromsändfäste Skivmoment 15 fot-lb
7 158 kr /enhet