Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 5URH6 Bränslemunstycke Böjd pip 1 x 3/4in | AE6RBU

DAYTON 5URH6 Bränslemunstycke Böjd pip 1 x 3/4in

Finns i lager
Artikel: AE6RBU Modell: 5URH6
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
475SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränslemunstycke
Inlopp1 "FNPT
MaterialAluminium
Max. Tryck50 psi
DriftManuell
Classic OutletTutlängd 6-5 / 16 "
TypBöjd pip

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)40.89
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod8481905000
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellInloppPris
DAYTON 5URH2 Bränslemunstycke Böjd pip 1 x 1in | AE6RBP 5URH21 "FNPT479SEK
DAYTON 5URH4 Bränslemunstycke Böjd pip 3/4 x 3/4in | AE6RBR 5URH43/4 "FNPT564SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5URH6 Bränslemunstycke Böjd pip 1 x 3/4in
475SEK /enhet