DAYTON Bränslemunstycken, rak pip


Filter
Material: Aluminium , Max. Tryck: 50 psi , Operation: Manuell , Utlopp: Tutlängd 6-5 / 16 " , Typ: Böjd pip
StilModellInloppPris (ex moms)
A
5URH6
1 "FNPT475 SEK
A
5URH2
1 "FNPT479 SEK
A
5URH4
3/4 "FNPT564 SEK

Bränslemunstycken, rak pip

Bränslemunstycken med Dayton-böjda pip används med elektriska bränslepumpar och i gravitationsmatade applikationer. Dessa aluminiumkonstruerade bränsleslangar tål ett maximalt tryck på 50 PSI. De har en slangsvängbar och böjd pip för bekväm dispensering från olika vinklar och en kontinuerlig flödesomkopplare för stora volymer. Den manuella manöverspaken tillåter kontrollerad utmatning. Välj från ett brett utbud av bränslemunstycken, tillgängliga i 3/4 och 1-tums FNPT-inlopp på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?