DAYTON 5VD63 Kommersiell infraröd värmare naturgas 60000 | AE6VDC

DAYTON 5VD63 Kommersiell infrarödvärmare Naturgas 60000

Finns i lager
Artikel: AE6VDC Modell: 5VD63

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 978 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKommersiell infraröd värmare
BtuH-ingång60,000
Djup15.25 "
Gas typNG
Höjd22.5 "
Hz60
Spänning24
Bredd19.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.5275
Fartygets höjd (cm)46.23
Fartygets längd (cm)62.48
Fartygets bredd (cm)54.86
HS-kod8516290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Avstånd till brännbara ämnen bakom (18 ")
    • Avstånd till brännbar sida (32 ")
    • Avstånd till brännbara toppar (40 ")
    • Golv Dia. @ Montering H (16-20 @ 14-16 fot)
    • Gasinlopp (1/2 "NPT)
    • Strålande yta (170 kvm)
    • Typisk kvm. Med. Täckning @ Mtg. Ht. (325-400 @ 14-17 fot)

Produktvarianter

ProduktModellDjupSpänningBreddPris
DAYTON 3E132 Infraröd kommersiell naturgas 30000 | AC8VEK 3E13214.25 "12012.75 "8 229 kr
DAYTON 3E133 Kommersiell infraröd värmare, naturgas, 60000 BtuH, 60Hz | AC8VEL 3E13315.25 "12019.12 "9 493 kr
DAYTON 3E134 Infraröd kommersiell naturgas 90000 | AC8VEM 3E13415.25 "12026.62 "12 009 kr
DAYTON 5VD61 kommersiell infraröd värmare naturgas 30000 | AE6VDA 5VD6114.25 "2412.75 "8 905 kr
DAYTON 5VD65 kommersiell infraröd värmare naturgas 90000 | AE6VDE 5VD6515.25 "2426.62 "12 807 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5VD63 Kommersiell infrarödvärmare Naturgas 60000
10 978 kr /enhet