DAYTON 3E134 Infraröd kommersiell naturgas 90000 | AC8VEM

DAYTON 3E134 Kommersiell infrarödvärmare Naturgas 90000

Finns i lager
Artikel: AC8VEM Modell: 3E134

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 009 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKommersiell infraröd värmare
BtuH-ingång90,000
Djup15.25 "
Gas typNG
Höjd22.5 "
Hz60
Spänning120
Bredd26.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.61
Fartygets höjd (cm)63.25
Fartygets längd (cm)46.48
Fartygets bredd (cm)71.12
HS-kod8516290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dayton 3E134 kommersiella infrarödvärmare använder naturgas som bränslekälla för att generera infraröd strålning för uppvärmning upp till 90000 BTUh. Dess design möjliggör takmontering för att effektivt värma stora utrymmen utan att ta upp golvyta. Denna Dayton infraröda värmare består av motståndstrådselement inbäddade i ett keramiskt basmaterial, vilket säkerställer pålitlig infraröd strålning. Det används i lager, fabriker, ishallar och bilverkstäder.

Funktioner:

  • Denna värmare har högpolerade aluminiumreflektorer för förbättrad värmefördelning med maximal effektivitet.
  • Den levereras med keramiska plattor som ger snabb uppvärmning och långvarig värme.
  • Denna Dayton infraröda värmare inkluderar ett kedjeupphängningsset för enkel takinstallation, vilket säkerställer platsbesparande och strategisk värmeplacering.
  • Dess direkta gnisttändning ger pålitliga och snabba uppstarter.
  • Denna ventilationsfria värmare eliminerar behovet av extern ventilation, förenklar installationen och upprätthåller inomhusluftens kvalitet.

Kompatibla tillbehör:

  • Dayton 1FEL1 högintensiv Rayhead: Det är en enhet som avger infraröd strålning genom att värma upp ett keramiskt eldfast material till glödande.
  • Dayton 5ZJU0 Ventilation: Den säkerställer renheten hos inomhusluften genom att leda avgaserna utanför, eftersom värmaren omvandlar bränsle till värme. Komplexiteten i ventilationsuppsättningen kan variera och består av flera komponenter baserat på närheten till en yttervägg eller takutgång.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken driftstemperatur har Dayton 3E134 kommersiell infraröd värmare?

S. Den kan fungera vid temperaturer upp till 1780 grader F.

F. Vilken är den rekommenderade monteringshöjden för Dayton 3E134 kommersiella infraröda värmare?

S. Denna infraröda värmare tillåter en monteringshöjd på 18 till 20 fot.

F. Hur installerar man Dayton infravärmare?

A.

  • Följ den nationella bränslegaskoden ANSI/Z223.1 eller CSA B149.2 för rörinstallation.
  • Stöd gastillförseln med lämpliga hängare eller band, undvik att lita på värmaren för stöd.
  • Installera en jordad koppling och manuell avstängningsventil nära enheten för nödavstängning och enkel kontrollservice. Överväg att lägga till en 1/8-tums NPT-pluggad kran för anslutningen av testmätaren.
  • Placera en sedimentfälla på matningsledningens lägsta plats innan du ansluter till värmaren. Fällan bör vara minst tre tum lång och idealiskt placerad nära avstängningen.
  • Applicera gängfogmassa som är resistent mot propangas eller andra kemiska beståndsdelar när du ansluter rörledningar till enheten. Denna förening (pipedop) är nödvändig för tätning.

Produktvarianter

ProduktModellDjupSpänningBreddPris
DAYTON 3E132 Infraröd kommersiell naturgas 30000 | AC8VEK 3E13214.25 "12012.75 "8 229 kr
DAYTON 3E133 Kommersiell infraröd värmare, naturgas, 60000 BtuH, 60Hz | AC8VEL 3E13315.25 "12019.12 "9 493 kr
DAYTON 5VD61 kommersiell infraröd värmare naturgas 30000 | AE6VDA 5VD6114.25 "2412.75 "8 905 kr
DAYTON 5VD63 Kommersiell infraröd värmare naturgas 60000 | AE6VDC 5VD6315.25 "2419.12 "10 978 kr
DAYTON 5VD65 kommersiell infraröd värmare naturgas 90000 | AE6VDE 5VD6515.25 "2426.62 "12 807 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3E134 Kommersiell infrarödvärmare Naturgas 90000
12 009 kr /enhet