DAYTON 5VD66 Kommersiell infraröd värmare Lp 90000 | AE6VDF

DAYTON 5VD66 kommersiell infrarödvärmare Lp 90000

Finns i lager
Artikel: AE6VDF Modell: 5VD66

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 837 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKommersiell infraröd värmare
BtuH-ingång90,000
Djup15.25 "
Gas typLP
Höjd22.5 "
Hz60
Spänning24
Bredd26.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.25
Fartygets höjd (cm)46.23
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod8516290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Avstånd till brännbara ämnen bakom (30 ")
    • Avstånd till brännbar sida (48 ")
    • Avstånd till brännbara toppar (42 ")
    • Golv Dia. @ Montering H (27-32 @ 18-21 fot)
    • Gasinlopp (1/2 "NPT)
    • Strålande yta (255 kvm)
    • Typisk kvm. Med. Täckning @ Mtg. Ht. (575-785 @ 18-21 fot)

Produktvarianter

ProduktModellDjupSpänningBreddPris
DAYTON 3E460 Kommersiell infraröd värmare Lp 30000 | AC8VEQ 3E46014.25 "12012.75 "9 760 kr
DAYTON 3E461 Kommersiell infraröd värmare Lp 60000 | AC8VER 3E46115.25 "12019.12 "11 809 kr
DAYTON 3E462 Kommersiell infraröd värmare Lp 90000 | AC8VET 3E46215.25 "12026.62 "14 171 kr
DAYTON 5VD62 Kommersiell infraröd värmare Lp 30000 | AE6VDB 5VD6214.25 "2412.75 "9 760 kr
DAYTON 5VD64 kommersiell infraröd värmare Lp 60000 | AE6VDD 5VD6415.25 "2419.12 "12 275 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5VD66 kommersiell infrarödvärmare Lp 90000
14 837 kr /enhet