VESTIL BFSJ Series Trailer Stabilizing Jacks


Filter
Baslängd: 27 " , Basbredd: 48 " , Batteri ingår: Nej , Färg: Gul , Handtagslängd: 20 " , Huvudlängd: 8" , Huvudbredd: 8" , Husmaterial: Stål , Längd: 35.44 " , Lastkapacitet: 100000 Ibs , Material: Stål , Max. Höjd: 51 " , Bakhjulsbredd: 2" , Typ: Manuell , Hjulmaterial: Hårt gummi , Bredd: 48 "
StilModellHöjdLyftkapacitetMax. ReseavståndPris (ex moms)
A
BFSJ-2748
39 1 / 2 "40000 Ibs11 1 / 2 "9 486 SEK
B
BFSJ-2748-100
39 "50000 Ibs12 "12 517 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?