DAYTON 5WXV0 Farligt läge Cent Pump 3 Hp | AE7CLK

DAYTON 5WXV0 Farlig plats Cent Pump 3 Hp

Finns i lager
Artikel: AE7CLK Modell: 5WXV0

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

61 314 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Omgivningstemp. Max (C / F)140F
Amps7.28-6.62/3.31
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head75 @ 60 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head109 @ 35 till 42 @ 70 ft
DutyKontinuerlig
Ram182TC
GPM för vatten @ 20 ft. av Head122
GPM för vatten @ 25 ft. av Head118
GPM för vatten @ 30 ft. av Head114
GPM för vatten @ 40 ft. av Head104
GPM för vatten @ 50 ft. av Head90
GPM för vatten @ 60 ft. av Head75
GPM för vatten @ 70 ft. av Head42
Farlig platsklass1 C, D / 2 E, F, G
Höjd11.625 "
Husets material316 Stainless Steel
HP3
Hz60
PumphjulsmaterialRostfritt stål
PumphjulstypStängt
Inlopp2 NPT
Inloppstryck115 PSI
Längd17.75 "
Max. Falltryck150 PSI
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 8 "
Max. Flytande viskositet264 CP
Max. GPM @ Head122 @ 20 ft
Max. Huvud78 Ft.
Max. Flytande temp.250 F
Max. Specifik gravitation1
Min. GPM @ Head42 @ 70 ft
Motorns omgivande temp. Betyg140 grader F
MotorhöljeTEFC
Motorvarvtal3450
NEMA / IEC-ram182TC
Classic Outlet1-1 / 2 NPT
Fas3
Portrotation90 graders steg
SkruvmaterialRostfritt stål
TätningsapplikationLång livslängd när du inte kör torrt eller pumpar slipmedel
TätningsmaterialViton Elastomer / Kolkeramik
TätningstypMekanisk
Servicefaktor1.15
AxelmaterialRostfritt stål
SuglyftN / A
Temp. KodaT3C
TypPump med farligt läge
Spänning208-230/460
Volut materialRostfritt stål
Vättade materialKol / keramik, Viton, rostfritt stål
Bredd15.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 72.9
Fartygets höjd (cm)36.83
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)46.23
HS-kod8413702040
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5WXV0 Farlig plats Cent Pump 3 Hp
61 314 kr /enhet