INGERSOLL-RAND Pistol Grip Style Air Impact Wrenny, Moment Range: 25 to 350 ft.-lb.


Filter
Luftintag: 1 / 4 "NPT , Genomsnittlig CFM @ 15 sekunders körtid: 4.2 , CFM @ Full belastning: 22.0 , Plikt: Allmänt , Fri hastighet: 8000 rpm , Min. Slangstorlek: 3 / 8 " , Erforderligt tryck: 90 psi , Typ av hållare: Ringa , Square Drive Storlek: 1 / 2 " , Stil: Pistolhandtag , Vridmomentområde: 25 till 350 ft.-lb.
StilModellStädMax. VridmomentTotal längdVerktygsviktPris (ex moms)
A
231HA-2
2 "Utökad590 fot.lb.9"6.1 lb.3 807 SEK
B
231C
Standard600 fot.lb.7 2 / 7 "5.8 lb.3 368 SEK
C
231HA
Standard450 fot.lb.7 1 / 3 "5.8 lb.3 525 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?