Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 5YP85 Relay 11 pins | AE7JZG

DAYTON 5YP85 relä 11 stift

Finns i lager
Artikel: AE7JZG Modell: 5YP85

Få det Maj 15, Onsdag
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
955SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRelä
BastypOctal
Spole VA-betyg1.2
Spolvolts24 VDC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)10
Kontaktformulär3PDT
KontaktmaterialSlitstark silverlegering
Kontaktbetyg10A @ 277VAC / 30VDC
Hz50/60
MonteringUttalsuttag
Nålar11
Tryck för att testaNej
Socket6X156
Socket-kodB
StatusindikatorMekanisk flagga

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8536410050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellNålarBastypSpole VA-betygTryck för att testaSocketKontaktförstärkarklass (resistiv)KontaktformulärKontaktmaterialPris
DAYTON 1A485 Relä 8 pins | AA8TTJ 1A4858Octal1.2Nej5X85212DPDTSlitstark silverlegering843SEK
DAYTON 1A487 Relä 8 pins Dpdt | AA8TTL 1A4878Fyrkant1.22Nej5X85315DPDTSlitstark silverlegering219SEK
DAYTON 1A488 Relä 11 pins 3pdt | AA8TTM 1A48811Fyrkant1.22Nej5X853153PDTSlitstark silverlegering353SEK
DAYTON 1EGY6 Reläplugg In Dpdt 24vdc Spolvolt | AA9PCN 1EGY68Octal3Låsbar5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDTSilverlegering827SEK
DAYTON 1EHB1 Relä Octal 3pdt 24vdc Spolvolts | AA9PFA 1EHB111Octal3Låsbar6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTSilverlegering398SEK
DAYTON 1EHC9 Relä Ice Cube Spdt 24vdc Coil Volt | AA9PFG 1EHC95Fyrkant0.9Nej1 EGP620SPDTSilverlegering170SEK
DAYTON 1EHD8 Relä Ice Cube Spdt 24vdc Coil Volt | AA9PFM 1EHD85Fyrkant0.9Nej1 EGP620SPDTSilverlegering146SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5YP85 relä 11 stift
955SEK /enhet