Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 5ZVA6 Mini effektbrytare C Curve 2p 20a 480v | AE7PXK

DAYTON 5ZVA6 Mini effektbrytare C Curve 2p 20a 480v

Finns i lager
Artikel: AE7PXK Modell: 5ZVA6

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 207 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompletterande skydd
Växelspänning480 VAC
AIR-betyg7.5k@480 VDC
Amps20
KurvtypC
DC-spänningsvärdeInte betygsatt
Djup2.91 "
Längd3.21 "
Max. AIR-betyg7.5kA
Max. Trådstorlek4 AWG
Min. Trådstorlek14 AWG
MonteringDIN-skena
Antal poler2
TerminalanslutningSkruvklämma
ResetypTermisk magnet
Bredd1.42 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2385
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536200020
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellVäxelspänningAIR-betygAmpsDC-spänningsvärdeMax. TrådstorlekAntal polerBreddPris
DAYTON 5MLC0 Minibrytare C -kurva 1p 1a 220vdc | AE4RFT 5MLC0Inte betygsatt10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC1220 VDC4 AWG10.71 "1 050 kr
DAYTON 5MLC3 Mini strömbrytare C Curve 1p 6a 220vdc | AE4RFW 5MLC3Inte betygsatt10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC6220 VDC4 AWG10.71 "977SEK
DAYTON 5MLC5 Mini -effektbrytare C -kurva 1p 16a 220vdc | AE4RFY 5MLC5Inte betygsatt10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC16220 VDC4 AWG10.71 "655SEK
DAYTON 5MLC6 Mini-brytare C Curve 1p 20a 220vdc | AE4RFZ 5MLC6Inte betygsatt10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC20220 VDC4 AWG10.71 "639SEK
DAYTON 5MLD4 Mini-brytare C Curve 2p 4a 440vdc | AE4RGH 5MLD4Inte betygsatt10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC4440 VDC4 AWG21.42 "2 645 kr
DAYTON 5MLD6 Mini-brytare C Curve 2p 10a 440vdc | AE4RGK 5MLD6Inte betygsatt10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC10440 VDC4 AWG21.42 "1 127 kr
DAYTON 5MLD7 Minibrytare C Curve 2p 16a 440vdc | AE4RGL 5MLD7Inte betygsatt10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC16440 VDC4 AWG21.42 "1 211 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5ZVA6 Mini effektbrytare C Curve 2p 20a 480v
1 207 kr /enhet