Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 6EAW8 Kontaktor Iec 12a 3p 120vac 1no | AE8MMX

DAYTON 6EAW8 Kontaktor Iec 12a 3p 120vac 1no

Finns i lager
Artikel: AE8MMX Modell: 6EAW8
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
1 808 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontaktor
HandlingReversering
Hjälpkontaktformulär1NEJ
Spolvolts120 VAC
KontaktortypIEC
Djup3.18 "
KapslingstypÖppen
Fullastad förstärkare-induktiv12
Motstånd mot full belastning25
Höjd4.133 "
HP @ 1 fas - 120V1
HP @ 1 fas - 230V2
HP @ 3 fas - 208V3
HP @ 3 fas - 230V3
HP @ 3 fas - 240V3
HP @ 3 fas - 480V7.5
HP @ 3 fas - 575V10
Hz50/60
Antal poler3
Bredd4.133 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8536490065
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 1 fas - 120VHandlingHjälpkontaktformulärHP @ 1 fas - 230VHP @ 3 fas - 208VHP @ 3 fas - 230VHP @ 3 fas - 240VHP @ 3 fas - 480VPris
DAYTON 6EAP7 Kontaktor Iec 40a 3p 24vac 1no / 1nc | AE8MKR 6EAP73Icke-återvändande1NC / 1NO5101010303 255 kr
DAYTON 6EAP8 Kontaktor Iec 40a 3p 120vac 1no / 1nc | AE8MKT 6EAP83Icke-återvändande1NC / 1NO5101010303 218 kr
DAYTON 6EAP9 Kontaktor Iec 40a 3p 240vac 1no / 1nc | AE8MKU 6EAP93Icke-återvändande1NC / 1NO5101010303 218 kr
DAYTON 6EAR0 Kontaktor Iec 50a 3p 24vac 1no / 1nc | AE8MKV 6ÖRA03Icke-återvändande1NC / 1NO7.5151515404 109 kr
DAYTON 6EAR1 Kontaktor Iec 50a 3p 120vac 1no / 1nc | AE8MKW 6ÖRA13Icke-återvändande1NC / 1NO7.5151515404 062 kr
DAYTON 6EAR2 Kontaktor Iec 50a 3p 240vac 1no / 1nc | AE8MKX 6ÖRA23Icke-återvändande1NC / 1NO7.5151515404 062 kr
DAYTON 6EAR3 Kontaktor Iec 65a 3p 24vac 1no / 1nc | AE8MKY 6ÖRA35Icke-återvändande1NC / 1NO10202020504 610 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6EAW8 Kontaktor Iec 12a 3p 120vac 1no
1 808 kr /enhet