DAYTON 6RJW5 Inomhuskanalugn Naturgas 2469 Cfm 37 tum D | AF2DHQ

DAYTON 6RJW5 inomhus kanalugn Naturgas 2469 Cfm 37 tum D

Finns i lager
Artikel: AF2DHQ Modell: 6RJW5

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

33 312 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKanalugn inomhus
Luftflöde2469 cfm
Lufttemp. Stiga30 grader F
BtuH-ingång100,000
BtuH-utgång80,000
Brännarens luftinloppsstorlek5
CFM @ 65 (F) Stiga1100 cfm
CFM @ 80 (F) Stiga1000 cfm
Djup37 "
Rökrör Dia.4"
Fulllastförstärkare1.9A
Gasanslutning1 / 2 "
Gas typNG
Höjd37.75 "
Hz60
TändningssystemDirekt gnista
Luftutsläppshöjd inomhus19 "
Inomhusluftutloppsbredd15-1 / 2 "
Installationshöjd8 ft.
Max. Extern SP0.90 "WC
Primärt material för värmeväxlareAluminiserat stål
TjänståtkomstplatsSida
Spänning120
Bredd17.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 77.85
Fartygets höjd (cm)101.6
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)106.68
HS-kod8416200040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdPris
DAYTON 6RJV1 Inomhuskanalugn 37 tum D 2469 Cfm Ng | AF2DHA 6RJV137 "37.75 "33 068 kr
DAYTON 6RJV8 Inomhuskanalugn 37 tums D naturgas 2469 Cfm | AF2DHH 6RJV837 "37.75 "37 445 kr
DAYTON 6RJX2 Inomhuskanalugn 30 grader F 2469 Cfm Ng | AF2DHY 6RJX237 "37.75 "37 445 kr
DAYTON 6RJX9 Inomhuskanalugn 2469 Cfm naturgas 30 grader F | AF2DJF 6RJX940 "36 "50 360 kr
DAYTON 6RJY6 Inomhuskanalugn Naturgas 2469 Cfm 30 grader F | AF2DJN 6RJY640 "36 "53 740 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6RJW5 inomhus kanalugn Naturgas 2469 Cfm 37 tum D
33 312 kr /enhet