Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 6X156 Socket Relay 11 Pins | AF2PLD

DAYTON 6X156 Socket Relä 11 Pins

Finns i lager
Artikel: AF2PLD Modell: 6X156
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
247SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReläuttag
Förstärkare AC15
Kontaktbetyg15A vid 300 VAC
Djup0.97 "
Längd2.2 "
MonteringDIN-skena / skruv
Antal stift11
Socket-kodB
SockelstilOctal
UttagstypStandard
TerminalerSkruva
TypOctal
Spänning300
Bredd2.33 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTerminalerFörstärkare ACKontaktbetygTypBreddDjupLängdMonteringPris
DAYTON 10E075 Socket Relay 8 Pins Square | AA2CXU 10E075Skruva1010A vid 300 VACFyrkant1.17 "1.02 "2.73 "DIN-skena / skruv305SEK
DAYTON 1EGP2 Reläuttag 11pin 300v | AA9PAR 1 EGP2Hiss1212A vid 300 VACOctal1.5 "1.1 "3"DIN-skena / panel103SEK
DAYTON 1EGP3 Reläuttag 8-polig 300v | AA9PAT 1 EGP3Hiss1212A vid 300 VACOctal1.5 "1.1 "3"DIN-skena / panel92SEK
DAYTON 1EGP5 Reläuttag 8-polig 300v | AA9PAV 1 EGP5Hiss1616A vid 300 VACOctal1.4 "1.8 "3.8mmDIN-skena / panel90SEK
DAYTON 1EGP7 Reläuttag 14pin 300v | AA9PAW 1 EGP7Skruva1010A vid 300 VACFyrkant1.2 "1.6 "3.3 "DIN-skena / skruv134SEK
DAYTON 1EGP8 Reläuttag 14pin 300v | AA9PAX 1 EGP8Hiss1010A vid 300 VACFyrkant1.1 "1.7 "3.1 "DIN-skena / panel144SEK
DAYTON 1EGP9 Reläuttag 11pin 300v | AA9PAY 1 EGP9Hiss1010A vid 300 VACFyrkant1.1 "2.4 "3.3 "DIN-skena / panel110SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6X156 Socket Relä 11 Pins
247SEK /enhet