DAYTON 6XJ06BE Gp Motor Split Phase Tefc 1/6 Hp 1725 Rpm 48z | AF2RRF 6XJ06

DAYTON 6XJ06BE Gp Motor Split Phase Tefc 1/6 Hp 1725 Rpm 48z

Finns i lager
Artikel: AF2RRF Modell: 6XJ06BEKorsreferens: 6XJ06

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 935 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
Ram48Z
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare3.2
HP1/6
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel9 2 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
MotordesignDelad fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
MonteringBas
Varvtal på typskylten1725
Antal hastigheter1
Total längd11 "
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.00
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.875 "
Spänning115
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)25.91
Fartygets längd (cm)35.31
Fartygets bredd (cm)23.11
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellSkaftlängdFulllastförstärkareHPLängd mindre axelMonteringVarvtal på typskyltenAntal hastigheterTotal längdPris
DAYTON 6XJ05 Gp Motor Split Phase Tefc 1/4 Hk 1725 Rpm 48z | AF2RRE 6XJ051.5 "4.7/3.31 / 4, 1 / 12-Vagga1725/1140211.437 "5 081 kr
DAYTON 6XJ07BE Gp Motor Split Phase Tefc 1/4 Hp 1725 Rpm 48z | AF2RRG 6XJ07 6XJ07BE1.875 "4.91/48 11 / 16 "Bas1725110.625 "3 116 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6XJ06BE Gp Motor Split Phase Tefc 1/6 Hp 1725 Rpm 48z
2 935 kr /enhet