DAYTON 6YG63 Fläkt 8 15/16 In | AF2WBV

DAYTON 6YG63 Blåsare 8 15/16 tum

Finns i lager
Artikel: AF2WBV Modell: 6YG63

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 663 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtrycksfläkt
Bearing TypeBoll i motor
Djup12-3 / 4 "
Urladdningshöjd (in.)3.5
Urladdningsbredd (in.)3.5
Höjd17 "
HusfinishGrå polyester epoxi
Husets materialStål
Inlopp Dia.5"
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.180 grader F.
TypMindre motor
Hjulborrning5 / 8 "
Hjuldiameter9"
HjulmaterialAluminium
Hjulbredd2 13 / 16 "
Bredd13.625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.4925
Fartygets höjd (cm)41.66
Fartygets längd (cm)35.81
Fartygets bredd (cm)33.27
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHjulborrningPris
DAYTON 2C820 Fläkt 8 15/16 In | AB9DAC 2C8201 / 2 "2 964 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6YG63 Blåsare 8 15/16 tum
2 663 kr /enhet