A Lager typ: Boll i motor , Djup: 12-3 / 4 " , Utsläppshöjd (in.): 3.5 , Utsläppsbredd (in.): 3.5 , Höjd: 17 " , Husfinish: Grå polyester epoxi , Husmaterial: Stål , Inlopp Dia.: 5" , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Max. Inloppstemperatur: 180 grader F. , Typ: Mindre motor , Hjuldiameter: 9" , Hjulmaterial: Aluminium , Hjulbredd: 2 13 / 16 " , Bredd: 13.625 "
Högtrycksblåsare utan motor, 12-3/4 tum djup
Dayton-fläktar är designade för applikationer med högre tryck och hög volym som rör luft, såsom transport och dammuppsamling. Dessa enheter har paddeltyp, självrengörande, formgjutna hjul för att rotera medurs och är precisionsbalanserade för tyst och pålitlig prestanda. Alla enheter är tillverkade av stål med en grå polyesterepoxifinish för styrka, hållbarhet och korrosionsbeständighet. Välj från ett brett utbud av dessa centrifugalfläktar, tillgängliga med 1/2 och 5/8 tums hjulhål.