DAYTON 6Z846 Skruvborr | AF2YFC

DAYTON 6Z846 Skruvborr

Finns i lager
Artikel: AF2YFC Modell: 6Z846

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

956SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandard borrskruvstycke
BasFast
Säng / basParallellt med 0.001 "
Käftböjning0.002 "@ 2000 lbs
Käftöppning4"
KäftplattaKvadrat till 0.002 "
Käftbredd4"
Halsdjup1-1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.49
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)27.43
Fartygets bredd (cm)18.03
HS-kod8205700060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKäftöppningKäftbreddHalsdjupPris
DAYTON 4TK03 Skruvborr | AD9LWC 4 03TKXNUMX8"8"2"2 716 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6Z846 Skruvborr
956SEK /enhet