DAYTON 7AD25 Avgasfläkt 20 tum 208-230/460 V | AF3BCE

DAYTON 7AD25 Avgasfläkt 20 tum 208-230/460 V

Finns i lager
Artikel: AF3BCE Modell: 7AD25

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 978 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandard avgasfläkt
Aluminium vägglucka nr.4C559
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Lagerstorlek3 / 4 "
Bearing TypeFörseglat kuddeblock
CFM @ 0.000-in. SP4587
CFM @ 0.125-in. SP4277
CFM @ 0.250-in. SP3873
CFM @ 0.375-in. SP3333
CFM @ 0.500-in. SP2514
CFM @ 0.625-in. SP1456
CFM @ 0.750-in. SP1064
Fläkt RPM1221
Vägglucka av glasfiber nr.5C214
Flänsdjup1"
Flänsbredd24 "
RammaterialGalvaniserat stål
Fulllastförstärkare2.3-2.2/1.1
Galvaniserad vägglucka nr.1C745
Höjd24 "
Hz60
Intagsskydd nr.1WBU2
Max. BHP0.60
Max. Djup19.5 "
Max. Inloppstemp.104 grader F
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP1/2
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1725
motortyp3-fas
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal Blades6
Fas3
Propeller Dia.20 "
PropellermaterialStål
Axel Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.20
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.20
Venturi Clearance Dia.20.5 "
Venturi Djup3.25 "
Spänning208-230/460
Weatherhood nr.3FKF2
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.5
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-in. SPAluminium vägglucka nr.LagerstorlekCFM @ 0.625-in. SPFläkt RPMVägglucka av glasfiber nr.FlänsdjupFlänsbreddPris
DAYTON 7AD16 Avgasfläkt 20 tum 115/208-230 V | AF3BBV 7AD166574C5593 / 4 "-9535C2141"24 "14 201 kr
DAYTON 7AD17 Avgasfläkt 20 tum 208-230 / 460 V | AF3BBW 7AD176574C5593 / 4 "-9535C2141"24 "15 814 kr
DAYTON 7AD20 Avgasfläkt 20 tum 115 / 208-230 V | AF3BBZ 7AD2010644C5593 / 4 "60310395C2141"24 "13 804 kr
DAYTON 7AD21 Avgasfläkt 20 tum 208-230 / 460 V | AF3BCA 7AD2110644C5593 / 4 "60310395C2141"24 "15 186 kr
DAYTON 7AD24 Avgasfläkt 20 tum 115 / 208-230 V | AF3BCD 7AD2425144C5593 / 4 "145612215C2141"24 "14 280 kr
DAYTON 7AD28 Avgasfläkt 24 tum 208-230 / 460 V | AF3BCH 7AD28-3C3083 / 4 "-9235C2151"28 "15 711 kr
DAYTON 7AD29 Avgasfläkt 24 tum 208-230 / 460 V | AF3BCJ 7AD29-3C3083 / 4 "-10125C2151"28 "15 003 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7AD25 Avgasfläkt 20 tum 208-230/460 V
17 978 kr /enhet