DAYTON 7AD54 Avgasfläkt 20 tum 115/208-230 V | AF3BDL

DAYTON 7AD54 Avgasfläkt 20 tum 115/208-230 V

Finns i lager
Artikel: AF3BDL Modell: 7AD54

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 336 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMedium Duty Avgasfläkt
Aluminium vägglucka nr.4C559
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Lagerstorlek3 / 4 "
Bearing TypeFörseglat kuddeblock
CFM @ 0.000-in. SP4404
CFM @ 0.125-in. SP3672
Fläkt RPM861
Vägglucka av glasfiber nr.5C214
Flänsdjup1"
Flänsbredd24 "
RammaterialGalvaniserat stål
Fulllastförstärkare4.5 / 2.2-2.2
Galvaniserad vägglucka nr.1C745
Höjd24 "
Hz60
Intagsskydd nr.1WBU2
Max. BHP0.30
Max. Djup19.5 "
Max. Inloppstemp.104 grader F
MotorhöljeHelt sluten fläktkyld
Motor HP1/4
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1725
motortypKondensatorstart
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal Blades5
Fas1
Propeller Dia.20 "
PropellermaterialStål
Axel Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.14.3
Venturi Clearance Dia.20.5 "
Venturi Djup3.25 "
Spänning115 / 208-230
Weatherhood nr.3FKF2
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.1935
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON 7M839 Avgasfläkt med drivpaket, 48 tums blad, 3 hk, 32605 cfm, 115/230V AC, 1 fas | CJ2CUG 7M83943 083 kr
DAYTON 7M835 Avgasfläkt med drivpaket, 48 tums blad, 2 HK, 28545 cfm, 115/208-230V AC | CJ2CUH 7M83541 300 kr
DAYTON 7M872 Avgasfläkt med drivpaket, 60 tums blad, 10 hk, 66186 cfm, 208-230/460V AC | CJ2CUJ 7M87299 869 kr
DAYTON 7M7Z5 Avgasfläkt med drivpaket, 36 tums blad, 1 1/2 HK, 17973 cfm, 115/208-230V AC | CJ2CUL 7M7Z526 401 kr
DAYTON 7M833 Avgasfläkt med drivpaket, 48 tums blad, 1 HK, 22617 cfm, 115/208-230V AC | CJ2CUN 7M83336 413 kr
DAYTON 7M7W4 Avgasfläkt med drivpaket, 24 tums blad, 3/4 HK, 7927 cfm, 115/208-230V AC | CJ2CUQ 7M7W418 310 kr
DAYTON 7M824 Avgasfläkt med drivpaket, 42 tums blad, 2 HK, 24419 cfm, 208-230/460V AC | CJ2CUR 7M82435 980 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7AD54 Avgasfläkt 20 tum 115/208-230 V
17 336 kr /enhet