DAYTON 7AD73 Avgasventilator 20 tum 208-230 / 460 V | AF3BEG

DAYTON 7AD73 Avgasventilator 20 tum 208-230/460 V

Finns i lager
Artikel: AF3BEG Modell: 7AD73

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 683 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvgasventilator
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Lagerstorlek3 / 4 "
Bearing TypeFörseglat kuddeblock
CFM @ 0.000-in. SP3357
CFM @ 0.125-in. SP3025
CFM @ 0.250-in. SP2540
CFM @ 0.375-in. SP1752
Fläkt RPM1039
RammaterialGalvaniserat stål
Fulllastförstärkare1.5-1.6/0.8
Höjd38 "
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. BHP0.40
Max. Djup48 "
Max. Inloppstemp.104 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP1/3
Motorvarvtal1725
motortyp3-fas
MonteringsplatsHorisontell
Antal Blades6
Fas3
Propeller Dia.20 "
PropellermaterialStål
Axel Dia.3 / 4 "
TypAxial remdrev nedblästring
Spänning208-230/460
Bredd38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 122.04
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRammaterialLagerstorlekBearing TypeFulllastförstärkareHöjdMax. BHPMax. DjupMotorhöljePris
DAYTON 7AD67 Avgasventilator 20 tum 115 / 208-230 V | AF3BEA 7AD67Galvaniserat stål3 / 4 "Förseglat kuddeblock4.6 / 2.2-2.338 "0.3048 "Öppna Dripproof28 698 kr
DAYTON 7AD68 Avgasventilator 20 tum 115 / 208-230 V | AF3BEB 7AD68Galvaniserat stål3 / 4 "Förseglat kuddeblock4.2 / 2.1-2.138 "0.3048 "Helt sluten Air-Over30 834 kr
DAYTON 7AD69 Avgasventilator 20 tum 208-230 / 460 V | AF3BEC 7AD69Galvaniserat stål3 / 4 "Förseglat kuddeblock1.2-1.3/0.6538 "0.3048 "Öppna Dripproof30 311 kr
DAYTON 7AD70 Avgasventilator 20 tum 208-230 / 460 V | AF3BED 7AD70Galvaniserat stål3 / 4 "Förseglat kuddeblock1.4-1.5/0.7538 "0.3048 "Helt sluten ej ventilerad29 264 kr
DAYTON 7AD71 Avgasventilator 20 tum 115 / 208-230 V | AF3BEE 7AD71Galvaniserat stål3 / 4 "Förseglat kuddeblock6.6 / 3.0-3.338 "0.4048 "Öppna Dripproof28 302 kr
DAYTON 7AD74 Avgasventilator 20 tum 208-230 / 460 V | AF3BEH 7AD74Galvaniserat stål3 / 4 "Förseglat kuddeblock1.2-1.2/0.638 "0.4048 "Helt sluten ej ventilerad30 015 kr
DAYTON 7AD75 Avgasventilator 20 tum 115 / 208-230 V | AF3BEJ 7AD75Galvaniserat stål3 / 4 "Förseglat kuddeblock7.6 / 3.7-3.838 "0.6048 "Öppna Dripproof28 777 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7AD73 Avgasventilator 20 tum 208-230/460 V
29 683 kr /enhet