DAYTON 7AE75 Matningsventilator 42 tum 208-230/460 V | AF3BJT

DAYTON 7AE75 matningsventilator 42 tum 208-230/460 V

Finns i lager
Artikel: AF3BJT Modell: 7AE75

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

53 414 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTillförselventilator
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Lagerstorlek1-1 / 4 "
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
CFM @ 0.000-in. SP15,434
CFM @ 0.125-in. SP14,187
CFM @ 0.250-in. SP12,629
CFM @ 0.375-in. SP10,432
Fläkt RPM608
RammaterialGalvaniserat stål
Fulllastförstärkare4.4-4.0/2.0
Höjd40.5 "
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. BHP1.80
Max. Djup72 "
Max. Inloppstemp.104 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP1.5
Motorvarvtal1735
motortyp3-fas
MonteringsplatsHorisontell
Antal Blades6
Fas3
Propeller Dia.42 "
PropellermaterialStål
Axel Dia.1-1 / 4 "
TypAxial remdrev nedblästring
Spänning208-230/460
Bredd78 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 305.874
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRammaterialLagerstorlekBearing TypeFulllastförstärkareHöjdMax. BHPMax. DjupMotorhöljePris
DAYTON 7AE25 Matningsventilator 20 tum 115 / 208-230 V | AF3BGN 7AE25Galvaniserat stål3 / 4 "Förseglat kuddeblock4.6 / 2.2-2.338 "0.3048 "Öppna Dripproof28 612 kr
DAYTON 7AE26 Matningsventilator 20 tum 115 / 208-230 V | AF3BGP 7AE26Galvaniserat stål3 / 4 "Förseglat kuddeblock4.2 / 2.1-2.138 "0.3048 "Helt sluten Air-Over30 748 kr
DAYTON 7AE27 Matningsventilator 20 tum 208-230 / 460 V | AF3BGQ 7AE27Galvaniserat stål3 / 4 "Förseglat kuddeblock1.2-1.3/0.6538 "0.3048 "Öppna Dripproof30 225 kr
DAYTON 7AE28 Matningsventilator 20 tum 208-230 / 460 V | AF3BGR 7AE28Galvaniserat stål3 / 4 "Förseglat kuddeblock1.4-1.5/0.7538 "0.3048 "Helt sluten ej ventilerad29 178 kr
DAYTON 7AE29 Matningsventilator 20 tum 115/208-230 V | AF3BGT 7AE29Galvaniserat stål3 / 4 "Förseglat kuddeblock6.6 / 3.0-3.338 "0.4048 "Öppna Dripproof28 215 kr
DAYTON 7AE31 Matningsventilator 20 tum 208-230 / 460 V | AF3BGV 7AE31Galvaniserat stål3 / 4 "Förseglat kuddeblock1.5-1.6/0.838 "0.4048 "Öppna Dripproof29 596 kr
DAYTON 7AE32 Matningsventilator 20 tum 208-230 / 460 V | AF3BGW 7AE32Galvaniserat stål3 / 4 "Förseglat kuddeblock1.2-1.2/0.638 "0.4048 "Helt sluten ej ventilerad29 928 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7AE75 matningsventilator 42 tum 208-230/460 V
53 414 kr /enhet