DAYTON 7AH07 Fläkt med drivpaket 208-230/460 Volt | AF3BUK

DAYTON 7AH07 Blåsare Med Drivpaket 208-230/460 Volt

Finns i lager
Artikel: AF3BUK Modell: 7AH07

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

66 879 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal654
CFM @ 0.125-in. SP8518
CFM @ 0.250-in. SP8254
CFM @ 0.375-in. SP8002
CFM @ 0.500-in. SP7755
CFM @ 0.750-in. SP7261
CFM @ 1.000-in. SP6743
CFM @ 1.250-in. SP6158
CFM @ 1.500-in. SP5405
dBA @ 5 fot74
Djup42-15 / 16 "
Urladdningshöjd (in.)21.5
Urladdningsbredd (in.)15.875
Fulllastförstärkare14.5-13.1/6.6
Höjd40.25 "
HusfinishGråbakad polyesterepoxi
Husets materialStål
Hz60
Inlopp Dia.21-1 / 2 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.250 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motorram184T
Motor HP5
Motorvarvtal1740
motortypTre fas
Fas3
RotationCW
Axel Dia.1-3 / 16 "
TypMed Drive Package
Spänning208-230/460
Hjuldiameter20 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd10.187 "
Bredd34.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 198.2709
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414802015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 1.250-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.125-in. SPCFM @ 1.500-in. SPCFM @ 2.000-in. SPCFM @ 2.500-in. SPdBA @ 5 fotDjupPris
DAYTON 7AG82 Fläkt med drivpaket 115 / 208-230 Volt | AF3BTH 7AG82-1359806---5324-15 / 16 "24 694 kr
DAYTON 7AG83 Fläkt med drivpaket 208-230 / 460 Volt | AF3BTJ 7AG83-1359806---5324-15 / 16 "23 168 kr
DAYTON 7AG84 Fläkt med drivpaket 115/230 Volt | AF3BTK 7AG84-1518914---5524-15 / 16 "23 022 kr
DAYTON 7AG85 Fläkt med drivpaket 208-230 / 460 Volt | AF3BTL 7AG85-1518914---5524-15 / 16 "22 591 kr
DAYTON 7AG86 Fläkt med drivpaket 115 / 208-230 Volt | AF3BTM 7AG8658217251053---5824-15 / 16 "23 141 kr
DAYTON 7AG87 Fläkt med drivpaket 208-230/460 Volt | AF3BTN 7AG8758217251053---5824-15 / 16 "26 303 kr
DAYTON 7AG88 Fläkt med drivpaket 115 / 208-230 Volt | AF3BTP 7AG8881619321190696--6124-15 / 16 "26 116 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7AH07 Blåsare Med Drivpaket 208-230/460 Volt
66 879 kr /enhet