DAYTON 7AH66 Remdriven fläkt med drivpaket 208-230/460 V | AF3BWF

DAYTON 7AH66 Remdriven fläkt med drivpaket 208-230/460 V

Finns i lager
Artikel: AF3BWF Modell: 7AH66

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

133 006 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal1180
CFM @ 6.000-in. SP8349
CFM @ 7.000-in. SP7254
CFM @ 8.000-in. SP5640
dBA @ 5 fot90
Urladdningshöjd (in.)19
Urladdningsbredd (in.)15.375
Fulllastförstärkare38.1-34.5/17.3
HusfinishGråbakad polyesterepoxi
Bostadshöjd51.25 "
Husets längd49 1 / 16 "
Husets materialStål
Husets bredd15.375 "
Hz60
Inlopp Dia.19-1 / 4 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Fläktvarvtal1736
Max. Inloppstemp.250 grader F.
MotorhöljeHelt sluten fläktkyld
Motorram254T
Motor HP15
MotorisoleringKlass F
Motorvarvtal1765
motortypTre fas
Fas3
RotationCW
Axel Dia.2-3 / 16 "
TypMed Drive Package
Spänning230/460
Hjuldiameter33 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd12 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 588.3075
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414802015
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHusets längdFläktvarvtalCFM @ 4.000-in. SPHusets breddInlopp Dia.Max. FläktvarvtalMotorhöljeMotorramPris
DAYTON 7AH43 Remdriven fläkt med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3BVF 7AH4344.437 "1130613113.75 "17-1 / 4 "1933Öppna Dripproof254T132 972 kr
DAYTON 7AH45 Remdriven fläkt med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3BVH 7AH4544.437 "1325-13.75 "17-1 / 4 "1933Öppna Dripproof254T133 024 kr
DAYTON 7AH47 Banddriven fläkt med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3BVK 7AH4744.437 "1242749213.75 "17-1 / 4 "1933Öppna Dripproof256T134 461 kr
DAYTON 7AH49 Remdriven fläkt med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3BVM 7AH4944.437 "1453-13.75 "17-1 / 4 "1933Öppna Dripproof256T134 921 kr
DAYTON 7AH51 Remdriven fläkt med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3BVP 7AH5144.437 "1382911413.75 "17-1 / 4 "1933Öppna Dripproof284T151 362 kr
DAYTON 7AH53 Remdriven fläkt med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3BVR 7AH5344.437 "1592-13.75 "17-1 / 4 "1933Öppna Dripproof284T149 689 kr
DAYTON 7AH55 Remdriven fläkt med drivpaket 208-230/460 V | AF3BVU 7AH5544.437 "148310,24313.75 "17-1 / 4 "1933Öppna Dripproof286T146 201 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7AH66 Remdriven fläkt med drivpaket 208-230/460 V
133 006 kr /enhet