DAYTON 7AR99 Upblast Ventilator 12-1 / 2 tum 115 / 208-230v | AF3CQA

DAYTON 7AR99 Upblast Ventilator 12-1/2 tum 115/208-230v

Finns i lager
Artikel: AF3CQA Modell: 7AR99

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 702 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUppblåst ventilator
monteradeNej
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Baslängd19-3 / 4 "Dia
Basbredd19-3 / 4 "Dia
CFM @ 0.000-in. SP2037
CFM @ 0.125-in. SP1979
CFM @ 0.250-in. SP1923
CFM @ 0.375-in. SP1869
CFM @ 0.500-in. SP1816
CFM @ 0.625-in. SP1763
CFM @ 0.750-in. SP1710
CFM @ 0.875-in. SP1642
CFM @ 1.000-in. SP1571
CFM @ 1.250-in. SP1406
CFM @ 1.500-in. SP1176
VäxeltypBälte
Husets materialSpunnet aluminium
Hz60
Max. BHP0.48
Max. Inloppstemp.300 grader
Max. Driftförstärkare7.6 / 3.7-3.8
Motor HP1/2
motor~~POS=TRUNC115 / 208-230
MonteringsplatsVägg
Övergripande Dia.24.875 "
Totala höjden24.875 "
Fas1
Rekommenderad spjällstorlek (in.)12 X 12
RPM1725
Axeldia. Sheave End3 / 4 "
Axeldia. Hjuländ3 / 4 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.16.1
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.16.7
Sones @ 0.500-in. SP @ 5 Ft.17.9
HastighetsstyrbarNej
Hjuldiameter12.5 "
HjulmaterialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 34.155
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.625-in. SPBaslängdBasbreddCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPCFM @ 1.500-in. SPPris
DAYTON 7AR95 Upblast Ventilator 11-1 / 4 tum 115 / 208-230v | AF3CPW 7AR95112519-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia1056974861--19 820 kr
DAYTON 7AR96 Upblast Ventilator 11-1 / 4 tum 115 / 208-230v | AF3CPX 7AR96129319-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia123411711106900-20 102 kr
DAYTON 7AR97 Upblast Ventilator 12-1 / 2 tum 115 / 208-230v | AF3CPY 7AR97131519-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia12241111968--21 786 kr
DAYTON 7AR98 Upblast Ventilator 12-1 / 2 tum 115 / 208-230v | AF3CPZ 7AR98151819-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia144113581262990-22 082 kr
DAYTON 7AT00 Upblast Ventilator 12-1 / 2 tum 208-230 / 460v | AF3CQB 7AT00176319-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia1710164215711406117625 400 kr
DAYTON 7AT01 Upblast Ventilator 13-1 / 4 tum 115 / 208-230v | AF3CQC 7AT01134019-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia12011003---16 012 kr
DAYTON 7AT02 Upblast Ventilator 13-1 / 4 tum 115 / 208-230v | AF3CQD 7AT02158619-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia147913581198--15 892 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7AR99 Upblast Ventilator 12-1/2 tum 115/208-230v
21 702 kr /enhet