DAYTON 7AT89 Fläkt med direkt / drivenhet med motor 208-230 / 460 V | AF3CUY

DAYTON 7AT89 Direkt/driven fläkt med motor 208-230/460 V

Finns i lager
Artikel: AF3CUY Modell: 7AT89

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 273 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtrycksfläkt
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll i motor
Fläktvarvtal3450
CFM @ 2.000-in. SP391
CFM @ 3.000-in. SP336
CFM @ 4.000-in. SP270
CFM @ 5.000-in. SP173
dBA @ 5 fot77
Djup12-3 / 4 "
Urladdningshöjd (in.)3.5
Urladdningsbredd (in.)3.5
Fulllastförstärkare1.7-1.8/0.9
Höjd17 "
HusfinishGrå polyester epoxi
Husets materialStål
Hz60
Inlopp Dia.5"
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.180 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motorram48
Motor HP1/2
Motorvarvtal3450
Fas3
RotationCW
Axel Dia.1 / 2 "
TypMed motor
Spänning208-230/460
Hjulborrning1 / 2 "
Hjuldiameter9"
HjulmaterialAluminium
Hjulbredd2 13 / 16 "
Bredd13.625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.5935
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414802015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUrladdningsbredd (in.)FläktvarvtalCFM @ 1.000-in. SPFulllastförstärkareHöjdHusfinishHzInlopp Dia.Pris
DAYTON 6XWG9 högtrycksfläkt 12-1 / 2 | AF2UEM 6XWG94---18.88 "Bakad polyester-7"4 629 kr
DAYTON 7AT87 Direkt- / drivblåsare med motor 208-230 / 460 V | AF3CUW 7AT87334502521.7-1.8/0.915.125 "Grå polyester epoxi604"7 150 kr
DAYTON 7AT88 Direkt- / drivblåsare med motor 208-230 / 460 V | AF3CUX 7AT88334502521.8-1.6/0.815.125 "Grå polyester epoxi604"7 698 kr
DAYTON 7AT90 direkt- / drivblåsare med motor 208-230 / 460 V | AF3CUZ 7AT903.53450-1.8-1.6/0.817 "Grå polyester epoxi605"7 821 kr
DAYTON 7AT92 Fläkt med direkt / drivenhet med motor 208-230 / 460 V | AF3CVB 7AT923.534504373.0-3.2/1.617 "Grå polyester epoxi605"8 786 kr
DAYTON 7AT93 Direkt/driven fläkt med motor 115/208-230 V | AF3CVC 7AT933.53450-11.8 / 6.3-5.920.125 "Grå polyester epoxi606"7 412 kr
DAYTON 7AT94 Fläkt med direkt / drivning med motor 208-230 / 460 V | AF3CVD 7AT943.53450-3.4-3.7/1.8520.125 "Grå polyester epoxi606"7 836 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7AT89 Direkt/driven fläkt med motor 208-230/460 V
7 273 kr /enhet