DAYTON 7AU03 Axialfläkt med rör med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3CVN

DAYTON 7AU03 Röraxialfläkt med drivpaket 208-230/460 V

Finns i lager
Artikel: AF3CVN Modell: 7AU03

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

85 677 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTubeaxial fläkt
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Blad Dia.54 "
blad~~POS=TRUNCStål
Bultcirkel Dia.56.25 "
CFM @ 0.000-in. SP34,793
CFM @ 0.125-in. SP33,166
CFM @ 0.250-in. SP31,540
CFM @ 0.500-in. SP27,453
Dimension A57.75 "
Dimension B31.5 "
Dimension C54.625 "
Dimension D39 "
Dimension E9 / 16 "
VäxeltypBälte
Fläkt RPM590
Fulllastförstärkare14.8-13.4/6.7
Höjd60.5 "
Bostadsdia. w / Mtg. Fläns57-3 / 4 "
Bostadsdia. utan Mtg. Fläns54-5 / 8 "
HusfinishBakad emalj
Husets materialStål
Hz60
Inlopp Dia.54.625 "
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. BHP4.661
Max. Djup39 "
Max. Inloppstemp.200 grader F
Max. Motorhöjd16-1 / 8 "
MotorhöljeHelt bifogad
Motor HP5
Motorvarvtal1725
motortyp3-fas
MonteringsplatsVertikal horisontell
Antal Blades6
Utlopp Dia.54.625 "
Fas3
Axel Dia.1.437 "
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.32
Spänning208-230/460
Bredd57.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 297.5085
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414510010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. BHPCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPMotorhöljeMotor HPmotortypSones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.SpänningPris
DAYTON 7AU04 Axialfläkt med rörpaket 230/460 V | AF3CVP 7AU044.66134,79333,166Helt sluten ej ventilerad5Farligt läge, 3-fas32230/46097 355 kr
DAYTON 7AU05 Röraxelfläkt med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3CVQ 7AU057.15339,80538,383Helt bifogad7.53-fas42208-230/46089 203 kr
DAYTON 7AU06 Röraxelfläkt med drivpaket 230/460 V | AF3CVR 7AU067.15339,80538,383Helt sluten ej ventilerad7.5Farligt läge, 3-fas42230/460105 374 kr
DAYTON 7AU07 Axialfläkt med rörpaket 208-230 / 460 V | AF3CVT 7AU079.74543,81542,523Helt bifogad103-fas48208-230/46098 085 kr
DAYTON 7AV00 röraxelfläkt med drivpaket 230/460 V | AF3CZU 7AV009.74543,81542,523Helt sluten fläktkyld10Farligt läge, 3-fas48230/460116 859 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7AU03 Röraxialfläkt med drivpaket 208-230/460 V
85 677 kr /enhet