DAYTON 7D497 Tillförselventil 11 1/8 tum | AF3JQW

DAYTON 7D497 Matningsventil 11 1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AF3JQW Modell: 7D497

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 087 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTillförselventilator
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bashöjd1 1 / 2 "
Baslängd28 1 / 2 "
Basbredd28 1 / 2 "
Bearing TypeSleeve
CFM @ 0.125-in. SP2293
CFM @ 0.250-in. SP2100
CFM @ 0.375-in. SP1899
CFM @ 0.500-in. SP1667
CFM @ 0.675-in. SP1309
Urladdningslängd (in.)11 3 / 8
Urladdningsbredd (in.)13.375
Fläkt RPM870
Filterområde (Square-Ft.)4 1 / 8
Filterhöjd (in.)28 5 / 8
Filterhusdjup (in.)22
Filterhusets höjd (in.)21 1 / 4
Filterhusbredd (in.)21 1 / 8
FiltermaterialAluminium
Filterbredd (in.)20 5 / 8
Bostadshöjd30 "
Husets längd30 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd52 "
Max. BHP0.61
Max. Inloppstemp.120 grader F.
Motor HP1/2
motor Hz60
motor~~POS=TRUNC115/230
MonteringsplatsVägg eller tak
Antal filter som krävs1
Fas1
KräverTakram för nya installationer
Axeldia. Sheave End3 / 4 "
Axeldia. Hjuländ3 / 4 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.17.3
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.15.9
TypCentrifugal remdrift
Hjulborrning3 / 4 "
Hjuldiameter11 1 / 8 "
HjulmaterialStål
HjultypFramåt böjd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 82.8675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Filterdjup (in.) (1)

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPCFM @ 0.125-in. SPCFM @ 0.250-in. SPmotor~~POS=TRUNCFasSones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.CFM @ 0.375-in. SPPris
DAYTON 7D493 Tillförselventil 11 1/8 tum | AF3JQR 7D4931/6735-115/230112.3--31 499 kr
DAYTON 7D494 Tillförselventil 11 1/8 tum | AF3JQT 7D4941/614351106115/230111.511.3-31 137 kr
DAYTON 7D495 Tillförselventil 11 1/8 tum | AF3JQU 7D4951/417221472115/230113.111.4111530 696 kr
DAYTON 7D496 Tillförselventil 11 1/8 tum | AF3JQV 7D4961/319491730115/230114.512.8147130 846 kr
DAYTON 7D498 Tillförselventil 11 1/8 tum | AF3JQX 7D4983/426612485115/23012120232432 846 kr
DAYTON 7D499 Tillförselventil 11 1/8 tum | AF3JQY 7D499129592804115/23012524265133 185 kr
DAYTON 7D511 Matningsventil 11 1/8 In | AF3JRL 7D5113/426612485208-220/44032120232433 349 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7D497 Matningsventil 11 1/8 tum
31 087 kr /enhet