DAYTON 7DJ33 Säkerhetsluftcirkulär 30 I 9375 Cfm 115v | AG7GMF

DAYTON 7DJ33 Safety Air Circular 30 In 9375 Cfm 115v

Finns i lager
Artikel: AG7GMF Modell: 7DJ33

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 365 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsluftcirkulator, 30 tum, 9375 cfm, 115V
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.865/465
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.615/330
Lufthastighet (FPM) @ 40 Ft320
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.140
monterademonterade
Bearing TypeBoll
Blad Dia.30 "
blad~~POS=TRUNCKvarnfinish aluminium
CFM hög9375
CFM låg8712
Ledningslängd2ft.
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerKommersiell
Fläkt RPM1075/750
SkyddsmaterialStål
Höjd33 "
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Djup14.25 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/2
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1075/600
MonteringsplatsVägg, tak, piedestal eller IBeam
MonteringsstilVäggmonterad
Antal Blades3
Driftförstärkare3.7/3.12
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Utanför Dia.33 "
Fas1
Axel Dia.1 / 2 "
Ljud nivå77dBA
Hastigheter2
Termisk skyddBil
Spänning115
Bredd33 "
TrådskyddsfinishGul polyesterpulverbelagd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 46.4625
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414596090

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (stillastående)

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON 7DJ31 Säkerhetsluftcirkulär 30 I 9375 Cfm 115v | AG7GMD 7 DJ317 247 kr
DAYTON 7DJ32 Säkerhetsluftcirkulär 30 i 9375 Cfm 115v | AG7GME 7 DJ3210 065 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7DJ33 Safety Air Circular 30 In 9375 Cfm 115v
9 365 kr /enhet