DAYTON 7DX29 9-blads takfläkt, 32W, 120 V, 0.5A | AJ2KAN

DAYTON 7DX29 9-blads takfläkt, 32W, 120 V, 0.5A

Finns i lager
Artikel: AJ2KAN Modell: 7DX29

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 517 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTakfläktkombination
Förstärkare @ 60 Hz0.5
LagerPermanent smord boll
Blad Dia.8'
blad~~POS=TRUNCAluminium
CFM vid 60 Hz13,080/12,176/11,501/10,326/9249/9152
Down Rod Utanför Dia.6"
FläkttypKommersiella / Industrial
Fulllastförstärkare0.5
Hög CFM10,500
HusfinishPulverlackat
Husets materialStål
Hz50/60
Ingångsspänning AC @ 60/50 Hz120
Max. Omgivningstemperatur122 grader F
Max. Monteringshöjd7 till 20 fot
MotorHelt sluten fläktkyld
MonteringstypKonsol
Antal Blades9
Antal hastigheter6
Fas1
ReversibelJa
RPM76/70/65/60/55/50
Varvtal vid 50 Hz76/70/65/60/55/50
Varvtal vid 60 Hz72/67/64/59/54/5
HastighetsstyrbarJa
Spänning120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.9275
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • DAYTON 7DX29 takfläkt för cirkulation av luft i kontor, lager och industrier
    • Monteras i taket för överliggande cirkulation och samtidigt spara golvutrymme

Produktvarianter

ProduktModellBlad Dia.RPMPris
DAYTON 7DX28 Takfläkt Combo 120V High CFM 9900 | AJ2KAM 7DX2888 "88/79/71/64/57/5012 310 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7DX29 9-blads takfläkt, 32W, 120 V, 0.5A
12 517 kr /enhet