DAYTON 7DX28 Takfläkt Combo 120V High CFM 9900 | AJ2KAM

DAYTON 7DX28 Takfläkt Combo 120V Hög CFM 9900

Finns i lager
Artikel: AJ2KAM Modell: 7DX28

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 310 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTakfläktkombination
Förstärkare @ 60 Hz0.5
LagerPermanent smord boll
Blad Dia.88 "
blad~~POS=TRUNCAluminium
CFM vid 60 Hz12,209/11,414/10,129/8914/8253/6705
Down Rod Utanför Dia.6"
FläkttypKommersiella / Industrial
Fulllastförstärkare0.5
Hög CFM9900
HusfinishPulverlackat
Husets materialStål
Hz50/60
Ingångsspänning AC @ 60/50 Hz120
Max. Omgivningstemperatur122 grader F
Max. Monteringshöjd7 till 20 fot
MotorHelt sluten fläktkyld
MonteringstypKonsol
Antal Blades9
Antal hastigheter6
Fas1
ReversibelJa
RPM88/79/71/64/57/50
Varvtal vid 50 Hz88/79/71/64/57/50
Varvtal vid 60 Hz87/83/75/66/61/51
HastighetsstyrbarJa
Spänning120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.455
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Fan Watts: 32
    • CFM @ 50 Hz: 9900/9700/9300/8900/8500/7900
    • Förstärkare @ 50 Hz: 0.5

Produktvarianter

ProduktModellBlad Dia.RPMPris
DAYTON 7DX29 9-blads takfläkt, 32W, 120 V, 0.5A | AJ2KAN 7DX298'76/70/65/60/55/5012 517 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7DX28 Takfläkt Combo 120V Hög CFM 9900
12 310 kr /enhet