DAYTON 7H182 Fläkt 24 1/2 tum | AF3KRY

DAYTON 7H182 Fläkt 24 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AF3KRY Modell: 7H182

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

102 140 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal1485
CFM @ 0.250-in. SP13,940
CFM @ 0.500-in. SP13,745
CFM @ 0.750-in. SP13,544
CFM @ 1.000-in. SP13,336
CFM @ 1.500-in. SP12,900
CFM @ 2.000-in. SP12,430
CFM @ 2.500-in. SP11,915
CFM @ 3.000-in. SP11,340
CFM @ 4.500-in. SP8991
dBA @ 5 fot80
Djup47-3 / 8 "
Fulllastförstärkare24.6/12.3
Höjd47.875 "
HusfinishGråbakad polyesterepoxi
Husets materialStål
Hz60
Inlopp Dia.26-3 / 8 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. BHP9.82
Max. Inloppstemp.250 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motorram215T
Motor HP10
Motorvarvtal1760
motortypTre fas
Utloppshöjd26.25 "
Utloppsbredd19.25 "
Fas3
RotationCW
Axel Dia.1-7 / 16 "
TypBakåtlutad remdrift med drivpaket
Spänning230/460
Hjuldiameter24 1 / 2 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd12 "
Bredd42.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 286.1595
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 2.500-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.250-in. SPdBA @ 5 fotFulllastförstärkareMax. BHPMotorramMotor HPPris
DAYTON 7H177 Fläkt 24 1/2 tum | AF3KRT 7H177-87079456721.4/10.71.9756HZ286 204 kr
DAYTON 7H178 Fläkt 24 1/2 tum | AF3KRU 7H178-8707945676.0/3.01.97145T286 507 kr
DAYTON 7H179 Fläkt 24 1/2 tum | AF3KRV 7H179-9959179708.4/4.22.96182T390 386 kr
DAYTON 7H180 Fläkt 24 1/2 tum | AF3KRW 7H1807911118010,9877413.0/6.54.92184T591 232 kr
DAYTON 7H181 Fläkt 24 1/2 tum | AF3KRX 7H18110,281135012,6367619.2/9.67.37213T7.598 079 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7H182 Fläkt 24 1/2 In
102 140 kr /enhet