DAYTON 7H469 Kanalfläkt 14 tum | AF3KUE

DAYTON 7H469 kanalfläkt 14 tum

Finns i lager
Artikel: AF3KUE Modell: 7H469

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

33 259 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline kanalblåsare
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
Fläktvarvtal1076
CFM @ 0.000-in. SP2029
CFM @ 0.125-in. SP1927
CFM @ 0.250-in. SP1810
CFM @ 0.375-in. SP1681
CFM @ 0.500-in. SP1538
CFM @ 0.625-in. SP1311
Fulllastförstärkare1.2-1.3/0.6
Höjd23 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Inlopp Dia.10 "
Inloppshöjd (in.)19 7 / 8
Inloppsbredd (in.)19 7 / 8
Max. BHP0.26
Max. Djup22 "
Max. Inloppstemp.160 grader F.
Max. Motorhöjd12 1/2 tum
MotorhöljeÖppna Dripproof Air-Over
Motor HP1/4
Motorvarvtal1161
motortypTre fas
MonteringsplatsVertikal horisontell
Utlopp Dia.10 "
Utloppshöjd19 7 / 8 "
Utloppsbredd19 7 / 8 "
Fas3
Axel Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.10.8
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.10.7
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.10.7
TypCentrifugal, med drivpaket
Spänning208-230/460
Hjuldiameter14 "
HjulmaterialAluminium
HjultypBakåtlutning
Bredd23 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 47.3085
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.000-in. SPFulllastförstärkareInlopp Dia.Max. BHPMotor HPMotorvarvtalPris
DAYTON 5AV78 kanalfläkt 14 tum | AE3BFV 5AV78----10-1 / 2 "---27 586 kr
DAYTON 7H454 Kanalfläkt 14 tum | AF3KTN 7H454-80015095.6/2.810 "0.111/495034 897 kr
DAYTON 7H455 Kanalfläkt 14 tum | AF3KTP 7H455-107620295.6/2.810 "0.261/4116134 785 kr
DAYTON 7H456 Kanalfläkt 14 tum | AF3KTQ 7H4561463118522355.2/2.610 "0.351/3125833 613 kr
DAYTON 7H457 kanalfläkt 14 tum | AF3KTR 7H4571979135625577.2/3.510 "0.521/2144135 388 kr
DAYTON 7H468 Kanalblåsare 14 tum | AF3KUD 7H468-80015091.2-1.3/0.610 "0.111/495033 371 kr
DAYTON 7H470 Kanalblåsare 14 tum | AF3KUF 7H4701463118522351.5-1.6/0.810 "0.351/3125833 182 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7H469 kanalfläkt 14 tum
33 259 kr /enhet