DAYTON 7HZ01 Matningsventil med drivpaket 115 / 208-230 V | AF3MDG

DAYTON 7HZ01 matningsventil med drivpaket 115/208-230 V

Finns i lager
Artikel: AF3MDG Modell: 7HZ01

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

62 268 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTillförselventilator
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bashöjd1.5 "
Baslängd40.5 "
Basbredd40.5 "
Bearing TypePermanent smurt hylslager
CFM @ 0.125-in. SP6220
CFM @ 0.250-in. SP5814
CFM @ 0.375-in. SP5296
CFM @ 0.500-in. SP4740
CFM @ 0.675-in. SP4058
CFM @ 0.750-in. SP3134
Urladdningslängd (in.)19-1/8
Urladdningsbredd (in.)22.25
Fläkt RPM573
Filterområde (Square-Ft.)5-1/4
Filterhöjd (in.)21-5/8
Filterhusdjup (in.)32
Filterhusets höjd (in.)30-3/4
Filterhusbredd (in.)35-1/8
FiltermaterialAluminium
Filterbredd (in.)34-5/8
Bostadshöjd42 "
Husets längd42 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd75 "
Max. BHP1.66
Max. Inloppstemp.120 grader F.
Max. Driftförstärkare15.2 / 8.2-7.6
Motor HP1.5
motor Hz60
motor~~POS=TRUNC115 / 208-230
MonteringsplatsTak
Antal filter som krävs2
Fas1
KräverTakram för nya installationer
Axeldia. Sheave End1"
Axeldia. Hjuländ1"
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.21
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.18.7
TypCentrifugal remdrift, med drivpaket
Hjulborrning1"
Hjuldiameter18 1 / 2 "
HjulmaterialStål
HjultypFramåt böjd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 209.2828
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Filterdjup (in.) (7/8)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-in. SPBaslängdBasbreddCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPCFM @ 1.500-in. SPCFM @ 1.75-in. SPPris
DAYTON 7HY73 Matningsventil med drivpaket 115 V | AF3MCB 7HY73-28.5 "28.5 "-----30 787 kr
DAYTON 7HY74 Matningsventil med drivpaket 115 V | AF3MCC 7HY74-28.5 "28.5 "-----30 425 kr
DAYTON 7HY75 Matningsventil med drivpaket 115 / 208-230 V | AF3MCD 7HY75-28.5 "28.5 "-----31 378 kr
DAYTON 7HY76 Matningsventil med drivpaket 115 / 208-230 V | AF3MCE 7HY76-28.5 "28.5 "-----31 887 kr
DAYTON 7HY77 Matningsventil med drivpaket 115 / 208-230 V | AF3MCF 7HY77-28.5 "28.5 "-----35 131 kr
DAYTON 7HY78 Matningsventil med drivpaket 208-220 / 440 V | AF3MCG 7HY78-28.5 "28.5 "-----32 501 kr
DAYTON 7HY79 Matningsventil med drivpaket 115 / 208-230 V | AF3MCH 7HY79166128.5 "28.5 "-----33 470 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7HZ01 matningsventil med drivpaket 115/208-230 V
62 268 kr /enhet