DAYTON 7J359 Röraxialfläkt med drivpaket 115/208-230v | AF3MHB

DAYTON 7J359 röraxialfläkt med drivpaket 115/208-230v

Finns i lager
Artikel: AF3MHB Modell: 7J359

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

59 346 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTubeaxial fläkt
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Blad Dia.30 "
blad~~POS=TRUNCStål
Bultcirkel Dia.5 / 16 "
CFM @ 0.000-in. SP9825
CFM @ 0.125-in. SP9211
CFM @ 0.250-in. SP8519
CFM @ 0.375-in. SP6695
Dimension A33.625 "
Dimension B19.25 "
Dimension C30.5 "
Dimension D24 "
Dimension E5 / 16 "
VäxeltypBälte
Fläkt RPM924
Fulllastförstärkare13.4 / 6.8-6.7
Höjd46.625 "
Bostadsdia. w / Mtg. Fläns33-5 / 8 "
Bostadsdia. utan Mtg. Fläns30-1 / 2 "
HusfinishBakad emalj
Husets materialStål
Hz60
Inlopp Dia.30.625 "
Max. Omgivningstemperatur200 grader F
Max. BHP0.939
Max. Djup24 "
Max. Inloppstemp.500 grader F i 4 timmar, 1000 grader F i 15 minuter.
Max. Motorhöjd10 "
MotorhöljeHelt sluten fläktkyld
Motor HP1
Motorvarvtal1725
motortypFarligt läge, kondensatorstart, kondensatorkörning
MonteringsplatsVertikal horisontell
Antal Blades6
Utlopp Dia.30.625 "
Fas1
Axel Dia.1.187 "
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.28
Spänning115 / 208-230
Bredd33 41 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 123.165
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414510010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-in. SPblad~~POS=TRUNCBultcirkel Dia.CFM @ 1.000-in. SPDimension EFläkt RPMFulllastförstärkareHöjdPris
DAYTON 3C412 röraxelfläkt 33-5 / 8 tum bredd 46-5 / 8 tum höjd | AC8LKV 3C412-Aluminium32.25 "-7 / 16 "--46.625 "34 862 kr
DAYTON 4GXU6 Axialfläkt 46-5 / 8 tum H 33-5 / 8 tum bredd | AD7WXE 4GXU6-304 Stainless Steel32.25 "-7 / 16 "--46.625 "97 558 kr
DAYTON 166259 Rör Axialfläkt 33-5 / 8 tum H 33-5 / 8 tum bredd | AF2GAD 6TFD9 166259-Stål5 / 16 "-5 / 16 "--33.625 "49 691 kr
DAYTON 7AF81 röraxelfläkt med drivpaket 115/230 V | AF3BPE 7AF81-Aluminium32.25 "-7 / 16 "84111.2/5.646.625 "44 116 kr
DAYTON 7AF82 röraxelfläkt med drivpaket 115 / 208-230 V | AF3BPF 7AF82-Aluminium32.25 "-7 / 16 "84111.0 / 5.4-5.546.625 "44 583 kr
DAYTON 7AF83 röraxelfläkt med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3BPG 7AF83-Aluminium32.25 "-7 / 16 "8412.8-2.8/1.446.625 "42 836 kr
DAYTON 7AF84 röraxelfläkt med drivpaket 230/460 V | AF3BPH 7AF84-Aluminium32.25 "-7 / 16 "8413.0/1.546.625 "44 200 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7J359 röraxialfläkt med drivpaket 115/208-230v
59 346 kr /enhet