DAYTON 7J532 Fläkt 25 tum Foward Curve | AF3MQD

DAYTON 7J532 Blåsare 25 tum framåt kurva

Finns i lager
Artikel: AF3MQD Modell: 7J532

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

64 308 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal380
CFM @ 0.375-in. SP18,050
CFM @ 0.500-in. SP16,650
CFM @ 0.750-in. SP13,600
Djup40 "
Fulllastförstärkare14.5-13.1/6.5
Höjd46.75 "
HusfinishGalvaniserad
Husets materialGalvaniserat tungt stålstål med hörnvinklar av stål för styvt stöd
Hz60
Inlopp Dia.21-5 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.150 grader F.
MotorhöljeTEFC
Motorram184T
Motor HP5
MotorisoleringF
Motorvarvtal1740
motortyp3-fas
Utloppshöjd31.25 "
Utloppsbredd31.25 "
Fas3
Axel Dia.1-1 / 8 "
TypMed Drive Package
Spänning208-230/460
Hjuldiameter25 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd25 "
Bredd43.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 222.642
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 1.500-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.250-in. SPCFM @ 2.000-in. SPFulllastförstärkareHusfinishHusets materialHzPris
DAYTON 7J530 Fläkt 25 tum Foward Curve | AF3MQB 7J530-27011,850-6.0-5.8/2.9GalvaniseradGalvaniserat tungt stålstål med hörnvinklar av stål för styvt stöd50/6061 415 kr
DAYTON 7J531 Fläkt 25 tum Foward Curve | AF3MQC 7J531-31014,700-9.4-8.5/4.2GalvaniseradGalvaniserat tungt stålstål med hörnvinklar av stål för styvt stöd6062 809 kr
DAYTON 7J533 Fläkt 25 tum Foward Curve | AF3MQE 7J533-470--26.6-24.0/12.0GalvaniseradGalvaniserat tungt stålstål med hörnvinklar av stål för styvt stöd6076 372 kr
DAYTON 7J534 Fläkt 25 tum Foward Curve | AF3MQF 7J53418,500535--38.1-34.5/17.3GalvaniseradGalvaniserat tungt stålstål med hörnvinklar av stål för styvt stöd6094 481 kr
DAYTON 7J535 Fläkt 25 tum Foward Curve | AF3MQG 7J53521,230560--50.8-46.0/23.0GalvaniseradGalvaniserat tungt stålstål med hörnvinklar av stål för styvt stöd6095 530 kr
DAYTON 7J536 Fläkt 25 tum Foward Curve | AF3MQH 7J53624,810600-18,50064.3-58.2/29.1GalvaniseradGalvaniserat tungt stålstål med hörnvinklar av stål för styvt stöd60105 343 kr
DAYTON 7J537 Fläkt 25 tum Foward Curve | AF3MQJ 7J53727,520635-23,21064.3-58.2/29.1GalvaniseradGalvaniserat tungt stålstål med hörnvinklar av stål för styvt stöd60105 268 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7J532 Blåsare 25 tum framåt kurva
64 308 kr /enhet