DAYTON 7J581 Fläkt 12 3/4 tum | AF3MTG

DAYTON 7J581 Blåsare 12 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AF3MTG Modell: 7J581

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 887 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal650
CFM @ 0.125-in. SP1730
CFM @ 0.250-in. SP1584
CFM @ 0.500-in. SP1095
Urladdningshöjd (in.)13.437
Urladdningsbredd (in.)8.25
Fulllastförstärkare11.0/5.5
HusfinishGalvaniserad
Bostadshöjd20.5 "
Husets längd19.25 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd8.25 "
Hz60
Inlopp Dia.12-1 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Fläktvarvtal970
Max. Inloppstemp.150 grader F.
MotorhöljeTEFC
Motor HP3/4
MotorisoleringB
Motorvarvtal1725
motortypKondensatorstart
MonteringsplatsFläktaxel horisontellt
Fas1
RotationCCW
Axel Dia.3 / 4 "
TypRemdrift, enkel inlopps framåtkurva med drivpaket
Spänning115/230
Hjuldiameter12 3 / 4 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 33.489
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHzFläktvarvtalCFM @ 0.125-in. SPMotor HPMotorisoleringMotorvarvtalmotortypFasPris
DAYTON 7J541 Fläkt 12 3/4 tum | AF3MQN 7J5416075020501B1725Kondensatorstart117 375 kr
DAYTON 7J551 Fläkt 12 3/4 tum | AF3MQZ 7J55150/6065017303/4B17253-fas316 483 kr
DAYTON 7J552 Fläkt 12 3/4 tum | AF3MRA 7J55250/6075020501B17253-fas317 282 kr
DAYTON 7J553 Fläkt 12 3/4 tum | AF3MRB 7J55350/6085023501B17253-fas317 140 kr
DAYTON 7J554 Fläkt 12 3/4 tum | AF3MRC 7J5546097027502B17253-fas316 201 kr
DAYTON 7J558 Fläkt 12 3/4 tum | AF3MRG 7J5586065017303/4B1725Kondensatorstart115 720 kr
DAYTON 7J582 Fläkt 12 3/4 tum | AF3MTH 7J5826075020501B1725Kondensatorstart116 542 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7J581 Blåsare 12 3/4 tum
14 887 kr /enhet