Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON PP60009G Höger Handtag | AD6NRQ 46L485

DAYTON PP60009G Höger Handtag

Finns i lager
Artikel: AD6NRQ Modell: PP60009GKorsreferens: 46L485

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

242SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHöger handtag
Passar märkeDayton
För användning med Grainger artikelnummer3YU60
För användning med Mfr. ModellnummerPP60009G

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.279
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8413919080
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON PP60009G Höger Handtag
242SEK /enhet