A B Växelspänning: 150V AC , Kroppsmaterial: Melamin , Kroppsstil: Cylindrisk , Kompatibel med: 1BS, CHM, HPS-serien , Nuvarande omdöme: 50A , DC-spänningsklass: 150V DC , Diameter: 13 / 16 " , Element: Single , Funktionellt lika med: Ferraz / Gould A15QS , Säkringsblockdesign: Icke avslag , Indikerande/icke-indikerande: Inte indikerande , Längd: 2" , Mfr. Serier: Bussmann FWA, Littelfuse L15S, Mersen A15QS , Avslag / Icke-avslag: Icke-avvisning , Visuell indikation: Ej indikerande , Spänningsvärde: 150 VAC/DC