DAZOR 2324C-BK-FSB Classic Arm Skrivbordslampa, Full Spectrum, 30W, Svart, 33 Inch | AG7HBB

Dazor 2324C-BK-FSB klassisk arm skrivbordslampa, fullspektrum, 30W, svart, 33 tum

Finns i lager
Artikel: AG7HBB Modell: 2324C-BK-FSB

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 996 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAktivitetsljus
ArmmaterialStål
ArmstilKlassisk flytande arm
CCT5000K
FärgSvart
Ledningslängd7ft.
Frekvens60
Lampa ingårJa
lamptypFluorescerande
MonteraSkrivbord
Övergripande räckvidd33 "
Växla stilRocker stil
Spänning120
Watt30

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4431
Fartygets höjd (cm)66.04
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod9405203000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgWattArmstilMonteralamptypÖvergripande räckviddPris
DAZOR 2324C-BK-DL Klassisk arm skrivbordslampa, dagsljus, 30W, svart, 33 tum | AG7HBA 2324C-BK-DLSvart30Klassisk flytande armSkrivbordFluorescerande33 "5 922 kr
DAZOR 2324C-WH-DL Klassisk armbordslampa, dagsljus, 30W, vit, 33 tum | AG7HBC 2324C-WH-DLWhite30Klassisk flytande armSkrivbordFluorescerande33 "5 922 kr
DAZOR 2324C-WH-FSB Classic Arm Skrivbordslampa, Full Spectrum, 30W, Vit, 33 Inch | AG7HBD 2324C-WH-FSBWhite30Klassisk flytande armSkrivbordFluorescerande33 "4 996 kr
DAZOR 2324C-DG-DL Classic Arm Skrivbordslampa, Dagsljus, 30W, Dove Grey, 33 Inch | CD4NTH 2324C-DG-DLDove Grey30KlassiskSkrivbordFluorescerande33 "5 922 kr
RFQ
DAZOR 2324C-DG-FSB Classic Arm Skrivbordslampa, Full Spectrum, 30W, Dove Grey, 33 Inch | CD4NTJ 2324C-DG-FSBDove Grey30KlassiskSkrivbordFluorescerande33 "4 996 kr
RFQ
DAZOR 2324M-BK-DL Modern skrivbordslampa, dagsljus, 30W, svart, 33 tum | CD4NTK 2324M-BK-DLSvart30Modern KonstSkrivbordFluorescerande33 "5 922 kr
RFQ
DAZOR 2324M-BK-FSB Modern skrivbordslampa, fullspektrum, 30W, svart, 33 tum | CD4NTL 2324M-BK-FSBSvart30Modern KonstSkrivbordFluorescerande33 "4 996 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

Dazor 2324C-BK-FSB klassisk arm skrivbordslampa, fullspektrum, 30W, svart, 33 tum
4 996 kr /enhet