Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAZOR F15T8/CW Linjär T8 lysrör, 15W, 4100K | AG7HEB

DAZOR F15T8/CW linjärt T8 lysrör, 15W, 4100K

Finns i lager
Artikel: AG7HEB Modell: F15T8/CW
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
149SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjär lysrör
Glödlampa stilLinjär
CCT4100K
Färg Temp.Kall vit
CRI60
lamptypFluorescerande
Längd18 "
Lumens825
Watt15

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4536
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8539310000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Dazor F15T8/CW linjärt T8-lysrör är idealiskt för att ge ett starkt, enhetligt ljusutbyte som förbättrar synligheten och minskar ansträngningen på ögonen. Det används ofta i kommersiella och industriella miljöer som kontor, lager, verkstäder och butikslokaler.

Funktioner:

  • Den har en linjär glödlampsstil, vilket ger en elegant och platsbesparande installation.
  • Det här röret har en kall vit färgtemperatur, som erbjuder skarp och ljus belysning med en CCT (korrelerad färgtemperatur) på 4100K, perfekt för uppgiftsorienterade miljöer.
  • Den erbjuder en ljusstyrka på 825 lumen, vilket ger gott om ljusutbyte för förbättrad synlighet och arbetsprestanda.
  • Detta rör är utrustat med ett färgåtergivningsindex (CRI) på 60, ​​vilket säkerställer korrekt färgrepresentation och förbättrar visuell klarhet i upplysta utrymmen.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken typ av bas har detta lysrör?

S. Detta rör har en pålitlig 2-stifts G13-stiftsbas, vilket säkerställer säkra och effektiva elektriska anslutningar i kompatibla armaturer.

F. Vad är medellivslängden för Dazor F15T8/CW linjärt T8 lysrör?

S. Den har en genomsnittlig livslängd på 7500 timmar.

Produktvarianter

ProduktModellCCTLumensFärg Temp.LängdRör Dia.Glödlampa stilPris
DAZOR F15T8/BLB Linjär T8 lysrör, 15W, svart ljus | AG7HEA F15T8 / BLB365nm-UV svart ljus18 "-Linjär326SEK
DAZOR F15T8 / DL Linjär T8-lysrör, 15W, 6500K | AG7HEC F15T8 / DL6500K825Dagsljus18 "-Linjär163SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAZOR F15T8/CW linjärt T8 lysrör, 15W, 4100K
149SEK /enhet