DBI-SALA 1241461 Nyckelband 1 ben Polyester Gul | AF4YJN 9PWR7

DBI-SALA 1241461 Tie-back Lanyard 1 Ben Polyester Gul

Finns i lager
Artikel: AF4YJN Modell: 1241461Korsreferens: 9PWR7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

776SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStötdämpande snoddband
Förankringskrok Portöppning3 / 4 "
FärgGul
Förlängd falllängd9-1 / 2 fot
HårdvarumaterialLegerat stål
Sele Krok Grindöppning3 / 4 "
Linjematerialpolyester
Låsning av förankringsanslutning Kroktyp(2) Snäpp
Låsbältesanslutning KroktypRebar
Antal ben1
Rembredd1.187 "
Draghållfasthet5000 lb.
Visuell belastningsindikatorJa
Viktkapacitet310 lb.
Arbetslängd6 ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.71
Fartygets höjd (cm)26.67
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)41.91
HS-kod6307909889
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DBI-SALA 1241461 Tie-back Lanyard 1 Ben Polyester Gul
776SEK /enhet