DBI-SALA

Filter

Säkerhet

Materialhantering

Pneumatik

Vattensystem

Utomhusutrustning

Electrical

Fästelement

Säkerhet Filter

FallskyddVisa alla

  • Ankare för balk och stål

    Inkluderar balkankare, vagnar, ankarkablar, armband och glidbalkankare utformade för att fästa och säkra föremål. Valda ankarkablar har namnetiketter för enkel identifiering och har rostfritt stålkonstruktion

  • Kroppsbälten

    Kropps- och selebälten för att ge föraren komfort och hålla dem säkert när du klättrar på stolpar. Bälten av polyester / läder med extra vaddering för höftkomfort samtidigt som tyngdpunkten lyfts uppåt

  • karbiner

    Finns i rostfritt stål och zinkbelagt legeringsstål. Erbjud last med en kapacitet på 420 lb (OSHA-kompatibelt betyg). Har en päronformad design med självstängande / trippel låsmekanism för ökad säkerhet

  • Betongankare

    Inkluderar betongankare, förankringsband av betong och D-ringankare utformade för att ansluta strukturella och icke-strukturella element till betongytor. D-ringankare kan installeras i betonghål 11/16 tum, 18 mm eller 3/4 tum i horisontell eller vertikal orientering. Kom med ytterligare 5 bultar

  • Fallarrest Post Davit Arms

    Används för att skydda operatörer från att av misstag falla över från höjder. 4-i-1 davit-skenvagns- och skyddssystem med begränsat utrymme med inbyggt remskivsystem med fallavstängningsmekanism

  • Hösten arresterar stolpar och tillägg

    Bärbara fallskyddsposter för 3M DBI-SAL davitarmar som ger 360 graders skydd för upp till 3 arbetare. Teleskopisk design med inbyggt nivelleringssystem och ankarring för horisontellt livlinjesystem. Lägg tillägg för att skydda ytterligare arbetare

  • Fallskyddssatser

    Erbjuder ett komplett takfallskydd och används med kraftiga ankare som tål laster upp till 310 pund. Bekvämt och lätt Delta-sele med genomgående spännben. Finns i längder på 1 och 2 fot

  • Fallräddningstillbehör

    Inkluderar monteringsplattor, räddningsband, räddningsstolpar, räddningsarmband och rörutvidgningssatser för begränsad rymdräddningsoperation. Nylonband gjorda räddningsarmband fästa vid offrets handled för smala extraktioner. Innehåller integrerade O-ringen utsugningspunkter för vinschar / SRL

  • Fallräddningsenheter

    Inkluderar räddningsstegar, nedstigningsanordningar, räddningssystem, arbetsstolar (med bräd- och tungspännen) och bälten och dynor. Rollgliss-seriens nedstigningsenheter som erbjuder smidig och gradvis nedstigning under nödutvinning och räddningsoperationer

  • Skyddsräcken

    Räcken i stål för att förhindra obehörig åtkomst och skydda varor från oavsiktlig skada. Fristående skyddsräcksystem i kompakt och lätt design utan verktyg för installation på en yta

  • Sele tillbehör
  • selar
  • Horisontella och vertikala livslinjer
  • Livlina tillbehör
  • Netting System
  • Positionerings- och fasthållningsband
  • Takfästen
  • Rep Grabs
  • Självdragande livslinjer
  • Stötdämpande snoddar
  • Specialankare
  • Vakuumankare

Om DBI-SALA

DBI-SALA, ett 3M-märke, är en ledande tillverkare av fallskydds- och räddningsprodukter för applikationer inom bygg-, olje- och gas- och transportindustrin. 3M DBI-SALA fallskyddsutrustning omfattar kroppsbälten, ankare, begränsade lyftramar, fallskyddssatser, karabiner och räcken. DBI-SALA ExoFit -selar är utformade för att ge fallskydd på byggarbetsplatser och under underhåll av elledningar. Dessa helkroppsselar har axelkuddar för att fördela vikten jämnt och bälteshällor med snabbkopplingsspännen för att ge en tät passform. Utvalda modeller är dessutom utrustade med fickor och fickor för praktisk förvaring av extra verktyg.

Varumärkesexklusiva produkter