Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DBI-SALA 3102100 Självdragande livlina 7-1 / 2 fot Nylon | AD2REH 3TNH2

DBI-SALA 3102100 Självindragande livlina 7-1/2 fot nylon

Finns i lager
Artikel: AD2REH Modell: 3102100Korsreferens: 3TNH2
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
9 409 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvdragande livlina
Förankringskrok Portöppning3 / 4 "
bromsarInertia
FärgBlå
Husets materialNylonplast
Längd7.5ft.
LinjematerialNylon
Låsning av förankringsanslutning KroktypTie-Back
Låsbältesanslutning KroktypInbyggd kontakt
Antal ben2
Rembredd1"
Draghållfasthet3000 Ibs
Visuell belastningsindikatorJa
Viktkapacitet310 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.11
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)23.88
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLåsning av förankringsanslutning KroktypFörankringskrok PortöppningKabeldia.Låsbältesanslutning KroktypAntal benRembreddDraghållfasthetVisuell belastningsindikatorPris
DBI-SALA 3101215 Nano-Lok självindragande livlina med ankarkrok, enkelben | AA7ZGF 16V464 3101215Snap Hook11 / 16 "-Karbinhake125 / 32 "4900 lb.-3 081 kr
DBI-SALA 3101214 Självdragande livlina 6 fot Nylon 420lb | AA7ZGG 16V465 3101214Aluminium karbinhake11 / 16 "-Snap Snap-krok i aluminium125 / 32 "4900 lb.-3 630 kr
DBI-SALA 3101252 Nano-Lok Självindragande Livlina, Självlåsande Snap | AA7ZGH 16V466 3101252Svängbar ankarslinga--Snap Hook125 / 32 "4900 lb.-3 027 kr
DBI-SALA 3101217 Självdragande livlina 6 fot Nylon 420 Lb. | AA7ZGJ 16V467 3101217Flat stål armering krok2.5 "-Karbinhake125 / 32 "4900 lb.-4 104 kr
DBI-SALA 3101236 Självdragande livlina 6ft Nylon 420 Lb. | AA7ZGK 16V468 3101236Aluminium armeringskrok2.25 "-Aluminium karbinhake125 / 32 "4900 lb.-4 073 kr
DBI-SALA 3101276 Nano-Lok självindragande livlina, Twin Leg, Quick Connect | AA7ZGL 16V469 3101276Låsande krok i aluminium3 / 4 "-Anslutning med två ben225 / 32 "4900 lb.-7 115 kr
DBI-SALA 3101277 Självdragande livlina Nylon 420 Lb. | AA7ZGM 16V470 3101277Aluminium armeringskrok2.25 "-Anslutning med två ben225 / 32 "4900 lb.-8 264 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DBI-SALA 3102100 Självindragande livlina 7-1/2 fot nylon
9 409 kr /enhet