DBI-SALA Självdragande livslinjer


Filter
StilModellLåsning av förankringsanslutning KroktypFörankringskrok PortöppningKabeldia.Låsbältesanslutning KroktypAntal benRembreddDraghållfasthetVisuell belastningsindikatorPris (ex moms)
A
3400827
--3 / 16 "-1-3000 IbsJa20 919 SEK
B
3102000
-2.25 "-Quick Connect21"5000 lb.Nej9 652 SEK
C
3500228
5K Snap Krok3 / 4 "3 / 16 "Snap Hook21.25 "4200 lb.Ja12 418 SEK
D
3500213
5K Snap Krok3 / 4 "3 / 16 "Snap Hook11.25 "4200 lb.Ja6 628 SEK
E
3101214
Aluminium karbinhake11 / 16 "-Snap Snap-krok i aluminium125 / 32 "4900 lb.-3 630 SEK
F
3500216
Aluminium låsande armeringshake2.5 "3 / 16 "Snap Hook1-4200 lb.Ja7 150 SEK
G
3500231
Aluminium låsande armeringshake2.5 "3 / 16 "Snap Hook2-4200 lb.Ja13 080 SEK
H
3500230
Låsande krok i aluminium1"3 / 16 "Snap Hook2-4200 lb.Ja10 962 SEK
I
3101276
Låsande krok i aluminium3 / 4 "-Anslutning med två ben225 / 32 "4900 lb.-7 115 SEK
J
3500215
Låsande krok i aluminium1"3 / 16 "Snap Hook1-4200 lb.Ja6 323 SEK
K
3101236
Aluminium armeringskrok2.25 "-Aluminium karbinhake125 / 32 "4900 lb.-4 073 SEK
L
3500247
Aluminium armeringskrok2.25 "3 / 16 "Snap Hook1-4200 lb.Ja5 888 SEK
M
3101277
Aluminium armeringskrok2.25 "-Anslutning med två ben225 / 32 "4900 lb.-8 264 SEK
N
3101009
Hyttmontering-1"Självlåsande krok13 / 4 "5000 lb.Ja1 040 SEK
O
3504451
Karbinhake-3 / 16 "snap1-3000 IbsJa26 267 SEK
A
3400825
Karbinhake-3 / 16 "snap1-3000 IbsJa20 489 SEK
P
3504485
Karbinhake-3 / 16 "snap1-3000 IbsJa29 622 SEK
P
3504486
Karbinhake-3 / 16 "snap1-3000 IbsJa34 107 SEK
A
3400802
Karbinhake-3 / 16 "snap1-3000 IbsJa33 057 SEK
A
3400800
Karbinhake-3 / 16 "snap1-3000 IbsJa29 513 SEK
Q
3504550
Karbinhake11 / 16 "3 / 16 "Självlåsande krok1-4200 lb.Ja30 846 SEK
Q
3504552
Karbinhake11 / 16 "3 / 16 "Självlåsande krok1-3700 lb.Ja33 182 SEK
R
3500229
Karbinhake3 / 4 "3 / 16 "Snap Hook2-4200 lb.Ja11 791 SEK
S
3500214
Karbinhake3 / 4 "3 / 16 "Snap Hook1-4200 lb.Ja6 493 SEK
T
3101217
Flat stål armering krok2.5 "-Karbinhake125 / 32 "4900 lb.-4 104 SEK
U
3102003
Flat stål armering krok2.25 "1"Inbyggd kontakt21"3000 IbsJa1 165 SEK
V
3101280
Flat stål armering krok2.5 "-Anslutning med två ben225 / 32 "4900 lb.-8 601 SEK
W
3500227
Låsning av armeringsjärn2.5 "3 / 16 "Snap Hook2-4200 lb.Ja12 678 SEK
O
3504450
Snap Hook-3 / 16 "Karbinhake1-3000 IbsJa27 965 SEK
O
3504430
Snap Hook-3 / 16 "Karbinhake1-3000 IbsJa26 284 SEK
X
3101279
Snap Hook3 / 4 "-Anslutning med två ben225 / 32 "4900 lb.-6 809 SEK
Y
3101374
Snap Hook3 / 4 "-Självlåsande / självstängande kontaktdon med två ben225 / 32 "5000 lb.Ja10 124 SEK
Z
3101366
Snap Hook3 / 4 "-Seleanslutning125 / 32 "5000 lb.Ja5 353 SEK
O
3504433
Snap Hook-3 / 16 "-1-3000 IbsJa16 260 SEK
A1
3101215
Snap Hook11 / 16 "-Karbinhake125 / 32 "4900 lb.-3 081 SEK
B1
3500212
Stållåsande armeringshake2.5 "3 / 16 "Snap Hook1-4200 lb.Ja6 950 SEK
C1
3500210
Stållåsande krok3 / 4 "3 / 16 "Snap Hook1-4200 lb.Ja6 675 SEK
D1
3500225
Stållåsande krok3 / 4 "3 / 16 "Snap Hook2-4200 lb.Ja11 529 SEK
E1
3500211
Svängbar snäppkrok3 / 4 "3 / 16 "Snap Hook1-4200 lb.Ja6 878 SEK
F1
3500226
Svängbar snäppkrok3 / 4 "3 / 16 "Snap Hook2-4200 lb.Ja10 781 SEK
G1
3101252
Svängbar ankarslinga--Snap Hook125 / 32 "4900 lb.-3 027 SEK
H1
3102100
Tie-Back3 / 4 "-Inbyggd kontakt21"3000 IbsJa9 409 SEK
I1
3101300
Tie-Back3 / 4 "-Tie-Back13 / 4 "3000 IbsJa6 006 SEK

Självdragande livslinjer

DBI-SALA självupptagen livlinor är idealiska för att minska snagging, snubblar eller dra risker i energi-, transport-, bygg- och bruksindustrin. Dessa livlinor gör att användaren kan röra sig bort från ankare. De är införlivade med patenterade självlåsande snäppkrokar som är användarvänliga och speciellt utformade för att öppna och ansluta utan att tummen eller fingrarna kommer i vägen. De har nitrilgummiöverdrag med nylon, stål, Kevlar och Dyneema webblinje som har ankare och krokar för att tåla en maximal viktkapacitet på 310 eller 420 lb. Välj bland ett brett utbud av dessa självuppdragande livlinor, tillgängliga i en- och dubbelbenvarianter .
Raptor Supplies erbjuder också nyckelband för mer slak drift i mindre arbetsytor.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?