Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DBI-SALA 3500212 Nano-Lok självindragande livlina, Twin-Leg, Quick Connect | AF6KTC 19TR90

DBI-SALA 3500212 Nano-Lok självindragande livlina, Twin-Leg, Quick Connect

Finns i lager
Artikel: AF6KTC Modell: 3500212Korsreferens: 19TR90
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
6 950 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvdragande livlina
Förankringskrok Portöppning2.5 "
bromsarInertia
Kabeldia.3 / 16 "
FärgBlå / Orange
Husets materialEffektiv nylon / UV-resistent nylon
Längd8ft.
LinjematerialGalvaniserat stål
Låsning av förankringsanslutning KroktypStållåsande armeringshake
Låsbältesanslutning KroktypSnap Hook
Antal ben1
Draghållfasthet4200 lb.
Visuell belastningsindikatorJa
Viktkapacitet420 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.52
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8479899899

Produktvarianter

ProduktModellLåsning av förankringsanslutning KroktypFörankringskrok PortöppningKabeldia.Låsbältesanslutning KroktypAntal benRembreddDraghållfasthetVisuell belastningsindikatorPris
DBI-SALA 3101215 Nano-Lok självindragande livlina med ankarkrok, enkelben | AA7ZGF 16V464 3101215Snap Hook11 / 16 "-Karbinhake125 / 32 "4900 lb.-3 081 kr
DBI-SALA 3101214 Självdragande livlina 6 fot Nylon 420lb | AA7ZGG 16V465 3101214Aluminium karbinhake11 / 16 "-Snap Snap-krok i aluminium125 / 32 "4900 lb.-3 630 kr
DBI-SALA 3101252 Nano-Lok Självindragande Livlina, Självlåsande Snap | AA7ZGH 16V466 3101252Svängbar ankarslinga--Snap Hook125 / 32 "4900 lb.-3 027 kr
DBI-SALA 3101217 Självdragande livlina 6 fot Nylon 420 Lb. | AA7ZGJ 16V467 3101217Flat stål armering krok2.5 "-Karbinhake125 / 32 "4900 lb.-4 104 kr
DBI-SALA 3101236 Självdragande livlina 6ft Nylon 420 Lb. | AA7ZGK 16V468 3101236Aluminium armeringskrok2.25 "-Aluminium karbinhake125 / 32 "4900 lb.-4 073 kr
DBI-SALA 3101276 Nano-Lok självindragande livlina, Twin Leg, Quick Connect | AA7ZGL 16V469 3101276Låsande krok i aluminium3 / 4 "-Anslutning med två ben225 / 32 "4900 lb.-7 115 kr
DBI-SALA 3101277 Självdragande livlina Nylon 420 Lb. | AA7ZGM 16V470 3101277Aluminium armeringskrok2.25 "-Anslutning med två ben225 / 32 "4900 lb.-8 264 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DBI-SALA 3500212 Nano-Lok självindragande livlina, Twin-Leg, Quick Connect
6 950 kr /enhet