Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DDS 405205VG Roterande axeltätning, 1 läpp, Vg, nitril, 40 mm Id, 52 mm Od, 5 mm Bredd, 7 Psi Max Tryck | CP3KTQ 61AL88

DDS 405205VG Roterande axeltätning, 1 läpp, Vg, nitril, 40 mm Id, 52 mm Od, 5 mm Bredd, 7 Psi Max Pressure

Finns i lager
Artikel: CP3KTQ Modell: 405205VGKorsreferens: 61AL88

Få det Maj 15, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

273SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxeltätning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DDS 405205VG Roterande axeltätning, 1 läpp, Vg, nitril, 40 mm Id, 52 mm Od, 5 mm Bredd, 7 Psi Max Pressure
273SEK /enhet