Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEKORGASTER SPH214-NKL 2 x 14 Scroll Stålpläterad Nickel | AE6KDT 5TFE2

DECOR GRATES SPH214-NKL 2 x 14 Scroll stålpläterad nickel

Finns i lager
Artikel: AE6KDT Modell: SPH214-NKLKorsreferens: 5TFE2
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
305SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelScroll stålpläterat nickelregister
Luftflöde59 cfm
ByggFramgaller i pläterat stål och spjälllåda i plast med luftflödeskontrollflik
Djup1.38 "
FinishNickel
Höjd15.5 "
Max. Kanalhöjd (in.)13.91
Max. Kanalbredd (in.)2.42
Öppning krävs13.66 x 2.17 "
Totala höjden15.5 "
Total bredd3.75 "
Typ2x14
Bredd3.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5175
Fartygets höjd (cm)40.13
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellLuftflödeFinishHöjdArtikelÖppning krävsTotala höjdenTypPris
DEKORGASTER SPH212-NKL 2 x 12 Scroll Stålpläterad Nickel | AE6KDP 5TFD9 SPH212-NKLCFM 57Nickel13.5 "Scroll stålpläterat nickelregister11.69 x 2.16 "13.5 "2x12257SEK
DECOR GRATES SPH214 2 x 14 Scroll Steel Plated Messing | AE6KDQ 5TFE0 SPH21459 cfmMässing15.5 "Scroll stålpläterad mässingsregister13.66 x 2.17 "15.5 "2x14305SEK
DEKORGASTER SPH214-A 2 x 14 Scroll Stålpläterad Antik | AE6KDR 5TFE1 SPH214-A59 cfmAntik mässing15.5 "Scroll stålpläterat antikt register13.66 x 2.17 "15.5 "2x14305SEK
DECOR GRATES SPH212 2 x 12 Scroll Steel Plated Messing | AE7GBQ 5YAY7 SPH212CFM 57Mässing13.5 "Scroll stålpläterad mässingsregister11.69 x 2.16 "13.5 "2x12259SEK
DEKORGASTER SPH212-A 2 x 12 Scroll Stålpläterad Antik | AE7GBR 5YAY8 SPH212-ACFM 57Antik mässing13.5 "Scroll stålpläterat antikt register11.69 x 2.16 "13.5 "2x12258SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DECOR GRATES SPH214-NKL 2 x 14 Scroll stålpläterad nickel
305SEK /enhet